Nettoyant universel Recharge
Nettoyant universel ECOLINE
NETT MULTI USAGE BIO ULTRA. 8 RECHARGES
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Formule respectueuse de l'environnement
Réduit et prévient les risques pour l'homme (irritations cutanées, toux, difficultés respiratoires) et pour l'environnement :
- Sans biocides, colorants, parfums ou substances interdites
- Sans COV
- Réduit les déchets d'emballage
Polyvalence
Peut être utilisé avec tous les appareils de nettoyage ou presque
Utilisation pratique
La recharge se dissout quand elle entre en contact avec l'eau.
Doux
Les matières premières écologiques assurent un nettoyage doux et efficace, même sur les surfaces sensibles.
Jusqu'à 4 litres de nettoyant
L'eau chaude renforce l'effet nettoyant
Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Le nettoyant universel ECOLINE peut être utilisé sur presque toutes les surfaces et convient aux véhicules (peintures, pièces en plastique, plafonds en textile, bâches, garnitures intérieures, toits en vinyle, sellerie, tapis et toutes les surfaces résistantes à l'eau), ainsi que pour les ateliers ou un usage domestique.
Appliquer le nettoyant sur la zone sale et le laisser agir pendant environ 30 secondes. Ensuite, essuyer ou rincer à l'eau.
Contenu | 200 ml |
Type de récipient | Flacon |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Marron |
pH | 9,6 |
Densité | 1,097 g/cm³ |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Conditions de densité | à 20°C |
Poids net | 200 g |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Biodégradabilité | Oui |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!