Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyeur haute pression eau chaude 170 bar HDR-HW 170-13

NHP EAU CHAUDE TRI 400 V HDR-HW 170-13

Art. N° 0701170130

EAN 4056807361406

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyeur haute pression eau chaude 170 bar HDR-HW 170-13

Art. N° 0701170130

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle professionnel intensif triphasé 400 V
  • 15 m de flexible HP

  • Capots injectés en polythylène

  • Roues de grand diamètre

  • Commandes ergonomiques

  • Arrêt automatique temporisé au pistolet

  • Moteur industriel basse vitesse 1400 tr/min

  • Pompe à bielles pro à 3 pistons céramique

  • Chaudière inox nouvelle conception avec moteur de ventilateur indépendant : rendement ≥ à 91 %, enveloppe interne et externe en inox et athermique et fond réfractaire pressé atoxique

  • Serpentin revêtu de silicone

  • Bac tampon

  • Sécurité avec LEDS d'alertes : microfuites, manque de fioul / anticalcaire

  • Témoin d'entretien sur panneau de comande

  • Répartission des masses optimisées pour une manoeuvrabilité exceptionnelle
2 ans garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoyage véhicules, poids-lourds, engins de chantier/TP, et tous travaux de nettoyage dans bâtiment

Mode d'emploi

Utlisation intensive maximale 3 h/jour

Tension nominale

400 V/CA

Puissance d'entrée

4,3 kW

Pression max.

170 bar

Quantité d'alimentation min./max.

400-780 L/h

Température d'entrée max.

30 °C

Longueur du tuyau

15 m

Longueur

820 mm

Largeur

695 mm

Hauteur

870 mm

Poids de la machine

90 kg

Longueur de câble

5 m

Nettoyeur haute pression eau chaude 170 bar HDR-HW 170-13 comprenant:
1 x
Pistolet long haute pression WH / HDR HW / HDR 200

PISTOLET LONG HP M22X1,5 WH / HDR HW/200

Description: Pistolet permettant de raccorder une lance haute pression M22x1,5
Quantité: 1 x
1 x
Lance inox simple haute pression WH / HDR HW

LANCE SIMPLE INOX HP M22X1,5 WH / HDR HW

Description: Lance pour pistolet long haute pression WH / HDR HW
Quantité: 1 x
1 x
Tuyau haute pression HDR HW / HDR 200

TUYAU HP M22X1,5 HDR HW / HDR 200

Description: Pour les nettoyeurs haute pression électriques avec raccordement M22x1,5
Quantité: 1 x
1 x
Buse haute pression HDR HW / HDR 200

BUSE HP 1/4M O35 HDR HW 170-13

Description: Pour la lance des nettoyeurs haute pression électriques eau chaude HDR HW 150-10 / 170-13 / 180-14 / 200-17 / 200-21 et eau froide HDR 200 premium
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lance rotabuse haute pression pour HDR HW / HDR 200

LANCE ROTA HP M22X1,5 O35 HDR HW 170-13

Lance pour pistoilet long aute pression HW / HDR HW / HDR 200
x 1 pcs
Mamelon double mâle/mâle haute pression

MAMELON DOUBLE HEX. LAITON HP M22X1,5M

Pour racccorder 2 tuyaux des netoyeurs haute pression HDR HW / HDR 200
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Pièces détachées pour ce produit:
Kit joints-bagues tuyau haute pression HDR HW / HDR 200

KIT JOINTS+BAGUES TUYAU HP HDRHW/HDR200

Pour le tuyau des nettoyeurs haute pression électriques eau chaude HDR HW 150-10 / HDR HW 170-13 / HDR HW 180-14 / HDR HW 200-17 / HDR HW 200-21 et eau froide HDR 200 premium
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques