Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 175 compact

Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 175 compact
NETTOYEUR HP EAU FROIDE HDR 175 COMPACT

Art. N° 07011640

EAN 4099618005183

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 175 compact

Art. N° 07011640
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
Nettoyeur haute pression à eau froide compact pour un nettoyage courant
  • La machine est équipée d'un rangement pour accessoires, d'un boîtier de commande en laiton et d'un arrêt automatique de la pression

  • Grâce à la poignée télescopique, la gamme HDR est prête à une utilisation immédiate et ne prend pratiquement pas de place lors du stockage et du transport

  • L'interrupteur de mise en marche et d'arrêt situé dans la partie supérieure de la machine facilite son utilisation tout en protégeant le dos de l'utilisateur

  • La fonction d'arrêt de pression automatique désactive immédiatement la machine en cas d'interruption du travail

  • L'arrêt automatique de pression soulage la pompe, augmente la durée de vie de la machine et réduit considérablement la consommation d'énergie et d'eau

  • Un filtre facilement accessible et facile à nettoyer dans le raccord d'arrivée d'eau protège également la pompe des salissures

  • La gamme HDR offre une utilisation flexible et elle est conçue pour fonctionner en position verticale et horizontale Pour une sécurité maximale, les roues ne touchent pas le sol en cas d'utilisation à l'horizontale, ainsi la machine ne peut pas rouler
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

2,3 kW

Pression max.

175 bar

Quantité d'alimentation min./max.

0-500 L/h

Longueur du tuyau

10 m

Longueur

360 mm

Largeur

380 mm

Hauteur

930 mm

Poids de la machine

24 kg

Longueur de câble

5 m

Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 175 compact comprenant:
1 x
Décrasseur

BUSE ROTATIVE HP 35 MM 18X1,5 HDR

Description: Jet étroit rotatif avec jusqu'à 10 fois plus de puissance de nettoyage pour une utilisation avec le nettoyeur haute pression
Quantité: 1 x
1 x
Buse trois jets haute pression HDR

BUSE 3 JETS 18X1,5 HP HDR 175/200

Quantité: 1 x
1 x
Lance inox haute pression HDR

LANCE INOX 155° HP 22X1,5 HDR 175/200

Quantité: 1 x
1 x
Pistolet court haute pression HDR

PISTOLET COURT HP M22X1,5 HDR 175/200

Quantité: 1 x
1 x
Flexible pour HDR 175/200

TUYAU HP 22X1,5 10 M HDR

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible deau professionnel

PROFI WATERDARM 1/2 GEEL PER METER

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 50 m
Flexible deau professionnel

PROFI WATERDARM 1/2 GEEL PER METER

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 30 m
Flexible deau professionnel

TUYAU À EAU PROFESSIONNEL 3/4 JAUNE-50M

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 50 m
Flexible deau professionnel

WTRHOSE-PVC-3/4IN-25M

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 25 m
Flexible deau professionnel

PROFI WATERDARM 1 GEEL PER METER

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 50 m
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
Brosse de lavage clipsable pour le nettoyage de surface

BROSSE DROITE HP 18X150MM HDR160/185

x 1 pcs
Nettoyant de surface

NETTOYEUR SURFACE ROND 335 MM NHP HDR

Pour le nettoyage des surfaces sans éclaboussures avec le nettoyeur haute pression
x 1 pcs
Rallonge flexible

AY-EXTENDEDHOSE-CLNAPP-L10M

Pour rallonger le flexible du nettoyeur haute pression
x 1 pcs
Mamelon double mâle/mâle haute pression

MAMELON DOUBLE HP M22X1,5 M

Permet de raccorder ensemble 2 tuyaux pour nettoyeur haute pression
x 1 pcs
Flexible déboucheur de tuyau

TUYAU DEBOUCHEUR HP 20 M HDR 160/185

Flexible haute pression extrêmement souple pour le nettoyage et l'élimination efficace des obstructions dans les tubes, les siphons et les tuyaux à l'aide d'un nettoyeur haute pression
x 1 pcs
Buse débouchage de tuyau

BUSE TUYAU DEBOUCHEUR HP HDR 160/185

Pour le nettoyage et l'élimination efficace des blocages dans les tubes, les siphons et les tuyaux à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
x 1 pcs
Canon à mousse haute pression HDR 160 / HDR 185

CANON A MOUSSE HP 22X150 HDR 160/185

Idéale pour le savonnage de véhicules avec le nettoyeur haute pression