Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 200 power

Nettoyeur haute pression à eau froide électrique HDR 200 power
NETTOYEUR HP EAU FROIDE HDR 200 POWER

Art. N° 07011650

EAN 4099618005190

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 200 power

Art. N° 07011650
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
Un puissant nettoyeur haute pression à eau froide avec enrouleur de tuyau, pour usage courant à intensif
  • La machine est équipée d'un rangement pour accessoires, d'un boîtier de commande en laiton et d'un arrêt automatique de la pression

  • La fonction d'arrêt de pression automatique désactive immédiatement l'appareil en cas d'interruption du travail

  • L'arrêt de la pression sur les composants prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d'eau et d'énergie

  • Pour un travail confortable, l'enrouleur de tuyau se trouve toujours au bon endroit, limitant ainsi les risques d'accidents

  • Le pistolet de pulvérisation manuel ergonomique avec rétention et force de déclenchement réduites assure un travail confortable et sans fatigue.

  • Adapté à un fonctionnement vertical et horizontal pour un travail flexible Les roues ne touchent pas le sol lorsque le nettoyeur est en position horizontale Cela signifie que la machine présente une stabilité maximale
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V

Puissance d'entrée

2,8 kW

Pression max.

200 bar

Quantité d'alimentation min./max.

0-500 L/h

Longueur du tuyau

15 m

Longueur

380 mm

Largeur

360 mm

Hauteur

930 mm

Poids de la machine

28 kg

Longueur de câble

5 m

Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 200 power comprenant:
1 x
Décrasseur

BUSE ROTATIVE HP 35 MM 18X1,5 HDR

Description: Jet étroit rotatif avec jusqu'à 10 fois plus de puissance de nettoyage pour une utilisation avec le nettoyeur haute pression
Quantité: 1 x
1 x
Buse trois jets haute pression HDR

BUSE 3 JETS 18X1,5 HP HDR 175/200

Quantité: 1 x
1 x
Lance inox haute pression HDR

LANCE INOX 155° HP 22X1,5 HDR 175/200

Quantité: 1 x
1 x
Pistolet court haute pression HDR

PISTOLET COURT HP M22X1,5 HDR 175/200

Quantité: 1 x
1 x
Flexible pour HDR 200

TUYAU HP 15M HDR200

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible deau professionnel

PROFI WATERDARM 1/2 GEEL PER METER

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 50 m
Flexible deau professionnel

PROFI WATERDARM 1/2 GEEL PER METER

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 30 m
Flexible deau professionnel

TUYAU À EAU PROFESSIONNEL 3/4 JAUNE-50M

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 50 m
Flexible deau professionnel

WTRHOSE-PVC-3/4IN-25M

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 25 m
Flexible deau professionnel

PROFI WATERDARM 1 GEEL PER METER

Flexible d'eau en PVC multicouche haute qualité, avec revêtement textile en polyester haute résistance
x 50 m
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
Brosse de lavage clipsable pour le nettoyage de surface

BROSSE DROITE HP 18X150MM HDR160/185

x 1 pcs
Nettoyant de surface

NETTOYEUR SURFACE ROND 335 MM NHP HDR

Pour le nettoyage des surfaces sans éclaboussures avec le nettoyeur haute pression
x 1 pcs
Rallonge flexible

AY-EXTENDEDHOSE-CLNAPP-L10M

Pour rallonger le flexible du nettoyeur haute pression
x 1 pcs
Mamelon double mâle/mâle haute pression

MAMELON DOUBLE HP M22X1,5 M

Permet de raccorder ensemble 2 tuyaux pour nettoyeur haute pression
x 1 pcs
Flexible déboucheur de tuyau

TUYAU DEBOUCHEUR HP 20 M HDR 160/185

Flexible haute pression extrêmement souple pour le nettoyage et l'élimination efficace des obstructions dans les tubes, les siphons et les tuyaux à l'aide d'un nettoyeur haute pression
x 1 pcs
Buse débouchage de tuyau

BUSE TUYAU DEBOUCHEUR HP HDR 160/185

Pour le nettoyage et l'élimination efficace des blocages dans les tubes, les siphons et les tuyaux à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
x 1 pcs
Canon à mousse haute pression HDR 160 / HDR 185

CANON A MOUSSE HP 22X150 HDR 160/185

Idéale pour le savonnage de véhicules avec le nettoyeur haute pression