Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyeur haute pression eau froide 200 bar HDR 200 premium

Nettoyeur haute pression eau froide HDR 200 premium
NHP EAU FROIDE TRI 400 V HDR 200 PREMIUM

Art. N° 0701200170

EAN 4056807536729

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyeur haute pression eau froide 200 bar HDR 200 premium

Art. N° 0701200170

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle professionnel intensif triphasé 400 V
  • Pistolet professionnel à raccord antivrillage

  • Enrouleur intégré avec 15 m de flexible HP

  • Châssis robuste

  • 2 roues de grand diamètre offrant une grande manoeuvrabilité

  • Arrêt automatique temporisé (Total Stop) au pistolet : économie d'énergie et groupe moteur/pompe préservée

  • Moteur industriel et pompe à bielle basse vitesse (1400 tr/min.) : longévité accrue et permet un usage intensif jusqu'à 5 h en continu par jour

  • Accessoires en raccordement M 22 : connectique standard du marché et pas d'exclusivité, plus grand choix et prix moindre des accessoires
Article ni repris, ni échangé. 2 ans garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoyage véhicules, poids-lourds, engins de chantier/TP, et tous travaux de nettoyage dans bâtiment

Mode d'emploi

Utlisation intensive maximale 6 h/jour

Tension nominale

400 V/CA

Puissance d'entrée

8,1 kW

Pression max.

200 bar

Quantité d'alimentation min./max.

360-1260 L/h

Longueur du tuyau

15 m

Longueur

770 mm

Largeur

510 mm

Hauteur

880 mm

Poids de la machine

74,5 kg

Longueur de câble

5 m

Nettoyeur haute pression eau froide 200 bar HDR 200 premium comprenant:
1 x
Tuyau haute pression HDR HW / HDR 200

TUYAU HP M22X1,5 HDR HW / HDR 200

Description: Pour les nettoyeurs haute pression électriques avec raccordement M22x1,5
Quantité: 1 x
1 x
Buse haute pression HDR HW / HDR 200

BUSE HP 1/4M O45 HDR HW200-17 / HDR 200

Description: Pour la lance des nettoyeurs haute pression électriques eau chaude HDR HW 150-10 / 170-13 / 180-14 / 200-17 / 200-21 et eau froide HDR 200 premium
Quantité: 1 x
1 x
Pistolet long haute pression WH / HDR HW / HDR 200

PISTOLET LONG HP M22X1,5 WH / HDR HW/200

Description: Pistolet permettant de raccorder une lance haute pression M22x1,5
Quantité: 1 x
1 x
Lance double haute pression WH / HDR HW / HDR 200

LANCE DOUBLE HP M22X1,5 WH / HDR HW/200

Description: Lance pour pistoilet haute pression WH / HDR HW / HDR 200
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lance rotabuse haute pression pour HDR HW / HDR 200

LANCE ROTA HP M22X1,5 O65 HDR200PREMIUM

Lance pour pistoilet long aute pression HW / HDR HW / HDR 200
x 1 pcs
Mamelon double mâle/mâle haute pression

MAMELON DOUBLE HEX. LAITON HP M22X1,5M

Pour racccorder 2 tuyaux des netoyeurs haute pression HDR HW / HDR 200
x 1 pcs
Buse basse pression HDR HW 180/200 / HDR 200

BUSE BP 1/4M O50 HDR HW / HDR 200

Pour la lance des nettoyeurs haute pression électriques eau chaude HDR HW 180-14 / HDR HW 200-17 / HDR HW 200-21 et eau froide HDR 200 premium
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Pièces détachées pour ce produit:
Kit joints-bagues tuyau haute pression HDR HW / HDR 200

KIT JOINTS+BAGUES TUYAU HP HDRHW/HDR200

Pour le tuyau des nettoyeurs haute pression électriques eau chaude HDR HW 150-10 / HDR HW 170-13 / HDR HW 180-14 / HDR HW 200-17 / HDR HW 200-21 et eau froide HDR 200 premium
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques