Accessoire supplémentaire:
Pulvérisateur à pompe Pour solvants
PULVERISATEUR A POMPE NEUTRE 1L
Pour un traitement simple des produits contenant des solvants et provenant de bidons ou de fûts
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
Articles supplémentaires:
Robinet
ROBINET POUR BIDON 5 LITRES
Robinet pour bidons en plastique de 5 l et 10 l avec filetage DN 45
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
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Informations importantes:
Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.