Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Niveau à bulle En métal léger

NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER, 300MM

Art. N° 0714644203

EAN 4050642408692

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Niveau à bulle En métal léger

Art. N° 0714644203
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
Niveau à bulle robuste à faible torsion avec profil rectangulaire, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.

Excellente lisibilité et longue durée de vie


  • Fioles en verre acrylique avec repères de lecture incrustés et résistants à la corrosion et liquide fluorescent

  • Très grande résistance aux UV empêchant la décoloration du liquide

  • Surface très lisse avec revêtement par poudre électrostatique rouge pour un nettoyage facile


Haute précision


  • Mouvement optimisé de l'indicateur pour un travail précis dans des températures fluctuantes, quelles que soient les conditions météorologiques

  • Profil robuste en métal léger pour des mesures précises
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le niveau à bulle peut être utilisé dans divers domaines, tels que le bâtiment, la menuiserie, l'installation, l'aménagement paysager et le jardinage ou pour l'alignement de précision de véhicules.

Longueur (L)

30 cm

Hauteur (H)

20 mm

Largeur (B)

50 mm

Précision de mesure (par longueur)

0,5 mm/m

Précision de mesure en position inversée (par longueur)

0,75 mm/m

Précision de mesure (en degrés)

0,029degré

Précision de mesure en position inverse (en degrés)

0,043 Degré