Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Niveau à bulle avec aimants

NIVEAU BULLE-AIMANTÉ-80CM

Art. N° 0714644308

EAN 4050642402539

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Niveau à bulle avec aimants

Art. N° 0714644308
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
Niveau à bulle robuste et à faible torsion avec aimant, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.

Facile à utiliser


  • Aimants très puissants empêchant le glissement sur les surfaces métalliques

  • Surface très lisse avec revêtement par poudre électrostatique rouge pour un nettoyage facile

  • Durable et robuste pour une utilisation dans de nombreux environnements de travail


Pour un travail précis


  • Fioles en verre acrylique avec repères de lecture incrustés résistants à la corrosion et liquide fluorescent

  • Mouvement optimisé de l'indicateur pour un travail précis dans des températures fluctuantes, quelles que soient les conditions météorologiques

  • Très grande résistance aux UV pour éviter la décoloration du liquide
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le niveau à bulle peut être utilisé dans une grande variété de domaines, tels que la construction, la métallerie, l'installation de technologie domestique ou l'aménagement paysager et des jardins.

Longueur (L)

80 cm

Hauteur (H)

20 mm

Largeur (B)

50 mm

Nombre d'aimants

4 PCS

Précision de mesure (par longueur)

0,5 mm/m

Précision de mesure en position inversée (par longueur)

0,75 mm/m

Précision de mesure (en degrés)

0,029degré

Précision de mesure en position inverse (en degrés)

0,043 Degré