Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Niveau à bulle avec règle

Niveau à bulle avec règle
NIVEAU A BULLE AVEC REGLE GRADUEE-100CM

Art. N° 0714644924
EAN 4099618336669

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Niveau à bulle en métal léger avec deux fioles en verre acrylique résistantes aux chocs et deux embouts en caoutchouc anti-chocs
  • Une fiole horizontale avec repère pour les inclinaisons de 2 % et une fiole verticale

  • Règle de 100 cm sur l'arête supérieure pour tracer des lignes et des repères

  • Les embouts amovibles permettent des mesures plus précises
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Spécialement conçu pour les travaux de finition intérieure dans les environnements secs

  • Egalement idéal pour l'alignement de cadres, par exemple

Longueur (L)

104 cm

Hauteur (H)

6 cm

Largeur (B)

25 mm

Précision de mesure (par longueur)

0.5 mm/m

Précision de mesure (en degrés)

0 - sans objet