Niveau à bulle magnétique numérique avec 2 écrans
NIVEAU ELECTRONIQUE SONORE MAGNET 61CM
Art. N° 0714644361
EAN 4099618782305
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente lisibilité
- Grand écran LCD avant rétroéclairé pour une visibilité optimale
- Un deuxième écran sur le dessus facilite la lecture dans les applications verticales
- Rotation automatique de l'écran lors du passage de la mesure normale à la mesure en hauteur pour garantir une position de lecture optimale
Alarme d'inclinaison sonore pouvant être désactivée
- Permet une utilisation dans les zones difficiles d'accès où l'écran est difficile à voir
Aucun étalonnage requis
- Le module de mesure numérique compense automatiquement les écarts entre la fiole et l'électronique
Capuchons amovibles
- Les capuchons robustes protègent le niveau à bulle contre les chocs
- Retrait facile des capuchons pour un marquage précis des bords et des coins
Robuste et durable
- Aimants très puissants pour les constructions métalliques
- Blocs de fioles en verre acrylique pour une longue durée de vie et une lisibilité précise
- Faible torsion et profil pratique
- La surface lisse thermolaquée facilite le nettoyage du niveau à bulle
- La classe de protection IP 67 signifie qu'il peut être nettoyé à l'eau
- Peut fonctionner jusqu'à 400 heures sans éclairage
Fiches de données de sécurité(X)
Il est idéal pour les mesures précises dans l'industrie de la construction, les travaux d'installation, le second œuvre et l'installation de machines et d'équipements.
Longueur (L) | 610 mm |
Largeur (B) | 60 mm |
Hauteur (H) | 29 nm |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Désignation de la batterie | Mignon AA 1,5V |
Indice de protection IP | IP 67 |
Précision de mesure (par longueur) | 0,5 mm/m |
Précision de mesure en position inversée (par longueur) | 0,5 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | 0,029degré |