Niveau à bulle numérique
Niveau à bulle numérique
NIVEAU DIGITAL IP65 61CM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente lecture des valeurs indiquées
Deux grands écrans clairement disposés et éclairés (surface de mesure fraisée avant et supérieure)
Guide d'inclinaison sonore pouvant être désactivé
- Tonalité continue à 0,00 degré en position horizontale et verticale
- Alignement facile des objets sans contact visuel
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Surface très lisse et donc facile à nettoyer
Revêtement poudré électrostatique rouge
Très haut degré de précision, même pour les mesures en hauteur
Deux surfaces de mesure fraisées
Capuchons de réduction des impacts faciles à déposer
Transfert affleurant la pièce des niveaux de mesure
Manipulation pratique et maintien ferme et sûr
Deux poignées composées de deux matières plastiques
Deux niveaux verticaux
Pas de rotation compliquée du niveau à bulle pour lire le niveau vertical
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 61 cm |
Largeur (B) | 60 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Type de batterie | Mignon AA 1,5V |
Indice de protection IP | IP 65 |
Affichage de la valeur mesurée | 0,1 mm |
Précision de mesure (par longueur) | 0.5 mm/m |
Précision de mesure en position inversée (par longueur) | 0.5 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | 0,029degré |
Précision de mesure en position inverse (en degrés) | 0.029 Degré |