Niveau rectangulaire
Niveau à bulle rectangulaire semelle usinée
NIVEAU RECTANGULAIRE 200 CM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profilé en aluminium
2 niveaux verticaux et 2 niveaux horizontaux
Bloc de niveau en verre acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Liquide de niveau fluorescent très résistant aux rayons UV
Pas de décoloration du liquide, précision maximale même en cas de fluctuations de température
Revêtement par poudre électrostatique coloré anodique
Surface très lisse et donc facile à nettoyer
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 cm |
Hauteur (H) | 50 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Précision de mesure (par longueur) | 0.5 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | 0,029degré |