Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Un programme spécialement conçu pour vous. Retrouvez nos 30 000 références de visserie métrique (normes DIN et ISO) à des tarifs très avantageux !

Adhérents au programme Dino, connectez-vous pour accéder à vos tarifs préférentiels

Me connecter
Würth

Acier zingué

Les dimensions nominales ont été étendues
  • Normes : ISO 4017
  • Matière : Acier
Les dimensions nominales ont été étendues
  • Normes : ISO 4014
  • Matière : Acier
La plage nominale a été modifiée
  • Acier 8.8, zingué
  • Matière : Acier
Type d’empreinte : Six pans creux
  • Normes : ISO 7380-1
  • Matière : Acier
Réduction du temps d'assemblage
  • Perçage sans pré-perçage
  • Taraudage
Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
  • Ype de filetage: Filetage de vis à tôle
  • Matière: Acier
Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
  • Ype de filetage: Filetage de vis à tôle
  • Matière: Acier
Type de filetage: Filetage métrique
  • DIN 933, acier 8.8, zingué
  • Matière: Acier
Les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme
  • Type de filetage : Filetage métrique
  • Matière : Acier
Standard usine, acier zingué passivé bleu
  • Type de filetage: Filetage de vis à tôle
  • Matière: Acier
Transfert optimal du couple de serrage
  • Evite les erreurs de montage
  • Durée de vie accrue
Zingué galvanisé
  • Matière : Acier
  • DIN 7504
Le matériau à visser doit présenter une dureté nettement inférieure à celle de la vis
  • Convient particulièrement aux vis courtes
  • Zingué bleu
Pour la fixation de poutres sur les sous-structures en acier
  • Acier cémenté, galvanisé passivé bleu
  • Réduction du temps d'assemblage
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
  • Evite les erreurs de montage
  • Acier zingué passivé bleu
Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées
  • Épaisseur du revêtement 5 µm
  • Finition: Zinc

Rondelle de carrossier

Art. N° 0411......
Conforme DIN 522, acier zingué
  • Matière : Acier
  • Finition : Zinc
DIN 125 acier zingué
  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc
Type de filetage: Filetage métrique
  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc
Acier 8.8 — jaune signalisation RAL 1023
  • Normes: DIN 976-1
  • Finition: Zinc
La hauteur d'écrou a été modifiée
  • Les résistances ont été modifiées
  • Le pas fin a été supprimé

Rivet aveugle, tête plate

Art. N° 093... ..
Tige : Acier zingué (A2K)
  • Rivet aveugle polyvalent
  • Manchon : Aluminium
Meilleure résistance à la rotation
  • Couples de serrage accrus
  • Acier zingué

Rondelle de contact

Art. N° 0413.0....
Les stries empêchent toute rotation de la rondelle lors du dévissage et du serrage
  • Une mise à la terre optimale est assurée
  • Acier zingué mécaniquemen

Acier zingué / Acier brut

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Embase crantée
  • Fonction de verrouillage : Système anti-desserrage, verrouillage
  • Matière : Acier
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde dans un trou oblong
  • Permet le serrage côté écrou sans contre-appui
  • Acier zingué galvanisé 4.8, passivé bleu
Acier zingué passivé bleu et rondelle d'étanchéité
  • Avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
  • Réduction du temps d'assemblage
Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres
  • Transfert optimal du couple de serrage
Type de filetage : Filetage métrique
  • Type d’empreinte : Six pans creux
  • Matière : Acier

Vis fraisée à six pans mâle

Art. N° 0089.. ...
La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991
  • La version en acier inoxydable a été supprimée
  • Finition : Brut

Vis à tête hexagonale

Art. N° 0082.. ...
La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912
  • La plage nominale a été modifiée
  • Finition : Brut
Transfert optimal du couple de serrage
  • Protection anticorrosion sans Cr
  • Durée de vie prolongée
Les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme
  • Type de filetage : Filetage métrique
  • Matière : Acier
Standard usine, acier zingué passivé bleu
  • Type de filetage: Filetage de vis à tôle
  • Matière: Acier
Transfert optimal du couple de serrage
  • Evite les erreurs de montage
  • Durée de vie accrue
Zingué galvanisé
  • Matière : Acier
  • DIN 7504
Le matériau à visser doit présenter une dureté nettement inférieure à celle de la vis
  • Convient particulièrement aux vis courtes
  • Zingué bleu
Pour la fixation de poutres sur les sous-structures en acier
  • Acier cémenté, galvanisé passivé bleu
  • Réduction du temps d'assemblage
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
  • Evite les erreurs de montage
  • Acier zingué passivé bleu
Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées
  • Épaisseur du revêtement 5 µm
  • Finition: Zinc

Rondelle de carrossier

Art. N° 0411......
Conforme DIN 522, acier zingué
  • Matière : Acier
  • Finition : Zinc
DIN 125 acier zingué
  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc
Type de filetage: Filetage métrique
  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc
Acier 8.8 — jaune signalisation RAL 1023
  • Normes: DIN 976-1
  • Finition: Zinc
La hauteur d'écrou a été modifiée
  • Les résistances ont été modifiées
  • Le pas fin a été supprimé

Rivet aveugle, tête plate

Art. N° 093... ..
Tige : Acier zingué (A2K)
  • Rivet aveugle polyvalent
  • Manchon : Aluminium
Meilleure résistance à la rotation
  • Couples de serrage accrus
  • Acier zingué

Rondelle de contact

Art. N° 0413.0....
Les stries empêchent toute rotation de la rondelle lors du dévissage et du serrage
  • Une mise à la terre optimale est assurée
  • Acier zingué mécaniquemen

Inox A2

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933
  • La taille nominale a été étendue
  • Matière : Acier inoxydable A2
La plage nominale a été modifiée
  • Matière : Acier inoxydable A2
  • Finition : Brut
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Matière : Acier inoxydable A2
Formage par refoulement des filets
  • Réduction du temps d'assemblage
  • Perçage sans poinçonnage
Forme de filetage: Filetage métrique
  • Matière : Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
Les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme
  • Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées
  • Type d’empreinte: Six pans creux
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
  • Economies considérables de temps et d'effort
  • Evite les erreurs de montage
Type de filetage: Filetage métrique
  • Matière : Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut

Inox A2 / A4

Certaines hauteurs d'écrou ont été modifié
  • Matière : Acier inoxydable A2
  • Finition : Brut
Matière : Acier inoxydable A2
  • Dureté Vickers, HV : 140 HV
  • Finition : Brut
Design : Large (grand diamètre extérieur)
  • Dureté Vickers, HV: 140 HV
  • Finition : Brut

Rivet aveugle, tête plate

Art. N° 0931.....
Manchon : Acier inoxydable A2
  • Tige : Acier inoxydable A2
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Anneau de serrage en polyamide
  • Fonction de verrouillage: Système anti-perte, serrage
  • Matière: Acier inoxydable A2
Idéal pour protéger les extrémités de filetage
  • Design : Sans contre-dépouille, Forme haute
  • Finition: Brut
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé
  • Réduction du temps d'assemblage
  • Perçage sans poinçonnage
Type de filetage: Filetage métrique
  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Matière: Acier inoxydable A4

Articles de blog

Vidéos