Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Outillage ZEBRA®

Qualité supérieure signée Würth

La gamme d'outillage professionnel ZEBRA®️ est synonyme de la plus haute perfection de Würth, et cela depuis plus de 40 ans. Cette gamme de produits haut de gamme répond aux exigences de qualité les plus élevés du marché. Il n'est pas rare qu'un outil Würth ZEBRA®️ survive 3 décennies d'utilisation grâce notamment à :

  • Une ergonomie optimisée
  • Des produits qui répondent parfaitement aux problèmes rencontrés par de nombreux professionnels
  • Une robustesse à toute épreuve
Würth

Coffrets de douilles et cliquets

Nos coffrets métalliques, spécialement conçus pour contenir un assortiment complet de cliquets et douilles de qualité ZEBRA, sont très appréciés et recommandés par nos clients.
Parmi les produits les plus vendus chez Würth, ils sont parfaits pour les opérations de serrage et desserrage. Nous proposons des cliquets à entraînement (cliquet 1/2", 1/4", 3/8", 3/4"...) ainsi que les douilles adaptées (mâles et femelles, douilles TX, douilles 6 pans...) et autres accessoires complémentaires. Vous trouverez également des douilles et coffrets de douilles à choc compatibles avec nos équipements pneumatiques ou autres instruments de serrage tel que notre clé dynamométrique Zebra.
Douilles de très haute qualité pour une longue durée de vie
  • Conception : chromée, polie
  • Embout : Hexagonal, court
Assortiment de douilles 1/4 pouce
  • 42 pièces
  • Haute qualité pour une longévité accrue
Grand assortiment combiné de douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce
  • Pour un vaste éventail d'applications
  • 56 pièces
Largeur x hauteur x profondeur : 350 x 55 x 260 mm
  • Cliquets à levier reversible
  • 59 PCS
Largeur x hauteur x profondeur : 315 x 40 x 115 mm
  • Pour vis 6 pans femelle
  • 11 PCS
Largeur x hauteur x profondeur : 405 x 50 x 160 mm
  • 31 pièces
  • Boîte métallique robuste, outils bien sécurisés.
Largeur x hauteur x profondeur : 570 x 76 x 180 mm
  • Métriques
  • 15 pièces

Cliquets

Indispensable de nombreux corps de métiers, le cliquet permet de réaliser des activités de vissage ou de dévissage. Gain de temps, gain de productivité, confort d'utilisation maximal et longévité...
Nos cliquets Zebra sont des best sellers depuis de nombreuses années. Nos cliquets sont disponibles en achat simple ou sous forme de coffret avec douilles, offrant ainsi des solutions pour toutes vos applications d'assemblage, serrage ou ouverture de vis et d'écrous.

Cliquet embout 1/4 pouce

Art. N° 07120145
Conception très robuste
  • Poignée bicomposant
  • Surface : Chromée
Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire
  • Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles
  • Tête compacte
Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage
  • Cliquet robuste avec éjecteur pratique
  • Système de sécurité à éjection rapide
Cliquet protégé contre la poussière assurant sa durabilité
  • Poignée décalé pour plus de liberté de mouvement
  • Même dans des conditions de travail difficiles
Changement du sens de rotation en toute simplicité
  • Aucun détachement accidentel de la douille
  • Engrenages sans entretien
Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire
  • Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles
  • Tête compacte
Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire
  • Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles
  • Tête compacte
Ejection rapide avec verrouillage de sécurité
  • Transfert de puissance optimal
  • Extensible jusqu'à max
Cliquet robuste avec éjecteur de douille pratique
  • Bouton d'éjection rapide
  • Levier inverseur
Cliquet étanche à la poussière pour une longue durée de vie
  • Molette d'inversion pour rotation horaire et antihoraire
  • Même dans des conditions de travail difficiles
Idéal pour le serrage dans des espaces confinés
  • Cliquet réversible 1/2 po avec poignée rotative
  • Le travail peut être réalisé deux fois plus vite

Clés mixtes

Les clés mixtes Zebra se distinguent par leur qualité ! Les versions clés mixtes à cliquet sont plébiscitées par nos clients pour leur rapidité d'exécution et leur qualité.
Nombre de pièces de l'assortiment : 8 PCS
  • Matériau : Acier au chrome vanadium
  • Métrique
Surface : Chromée, finition satinée mate
  • Matériau : Acier chrome vanadium
  • 6 pièces
Nombre de pièces de l'assortiment : 11 PCS
  • Surface : Chromées, têtes et anneau polis
  • Métrique
Nombre de pièces de l'assortiment : 17 PCS
  • Matériau : Acier chrome vanadium
  • Métrique
De haute qualité à usage professionnel
  • Fourni dans un étui textile robuste
  • Caractéristiques de la clé mixte

Clés mâles

Certaines de nos clés mâles ZEBRA, dotées d'un système de blocage de tête, vous permettent de travailler à une main, idéales pour les endroits exigus et pour éviter les chutes de vis. Disponibles en version six pans mâles ou TX, elles sont pratiques et répondent à vos besoins professionnels.
Sur un support en plastique
  • Bords avant chanfreinés
  • 10 pièces
Sur un support en plastique, version longue
  • Finition nickelé brillant
  • Pointes chanfreinées
Sur un support en plastique avec fonction coulissante
  • Tête sphérique, version extra-longue
  • 9 pièces
Sur un support en plastique avec fonction coulissante
  • Acier chrome vanadium, trempé, chromé mat
  • Tête sphérique
Embout sphérique, sur un support en plastique
  • Douille TX avec tête sphérique
  • Lame arrondie

Kit de clés mâles 6 pans TX

Art. N° 071539 10
En acier chrome vanadium trempé, phosphaté
  • Avec ressort hélicoïdal
  • Version longue
Dans le boîtier en matière plastique renforcé de fibre de verre
  • Lame hexagonale chromée mate
  • 7 pièces
Dans un boîtier en plastique renforcé de fibre de verre
  • Lame arrondie
  • Chromée mate

Tournevis

Nos jeux de tournevis ZEBRA, avec leurs manches au design unique, offrent une prise en main ergonomique pour un transfert de force optimal et un confort de travail. Nos tournevis à magasin ZEBRA constituent une solution pratique, grâce à leur magasin intégré proposant une variété d'embouts pour répondre à vos besoins standard.
Tournevis à cliquet hautes performances
  • Technologie LED
  • 8 pièces
Tournevis à cliquet hautes performances
  • Avantage de la fonction cliquet
  • Vissage rapide et précis
Nombre de pièces de l'assortiment : 5 PCS
  • Grande surface de frappe
  • Comprend 5 tournevis
Nombre de pièces de l'assortiment : 5 PCS
  • Jeu tournevis VDE fente/cruciforme PH
  • Lame : brunie, isolée

Jeu de tournevis TX 8 pièces

Art. N° 06139348
Nombre de pièces de l'assortiment : 8 PCS
  • Lame : Lame ronde
  • Chromée mat

Jeu de tournevis VDE 14 pièces

Art. N° 061390014
Comprend un manche et 12 lames interchangeables
  • Avec capuchon rotatif fixable
  • De mécanique de précision

Clés en T

Les clés en T ou tournevis en T Zebra sont des incontournables dans les métiers de la moto, du vélo, de l'automobile et de la maintenance industrielle. Dotés d'un design unique Zebra, ils se démarquent également dans un atelier grâce à leur code couleur sur le produit, facilitant leur identification.
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
  • Ergonomie optimale
  • Vitesse et précision
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
  • Vitesse et précision
  • Ergonomie optimale
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
  • Toujours prêt quand vous en avez besoin
  • Vitesse et précision
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
  • Vitesse et précision
  • Polyvalent
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
  • Ergonomie optimale
  • Polyvalent

Pinces

Disponibles en plusieurs modèles, en version mécanique ou isolée, nos pinces ZEBRA sont indispensables dans toutes les caisses à outils, quel que soit votre métier. Que ce soit pour la préhension ou la coupe, nos pinces ZEBRA garantissent un travail de haute qualité, faisant d'elles des alliées incontournables dans votre quotidien professionnel.
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
  • Très forte résistance à l'usure et préhension sécurisée
  • Dents de précision trempées
Le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
  • Surface entièrement meulée et chromée
  • Pour la préhension
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
  • Surface entièrement meulée et chromée
  • Surfaces de préhension dentelées
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples
  • Surface : Entièrement meulée et chromée
  • Joint : Charnière entrepassée
Dénudage des câbles dans un mouvement de traction ergonomique
  • Poignée bimatière antidérapante et confortable à profil VDE large
  • Surface entièrement rectifiée et chromée

Cisaille à tôle

Art. N° 071303 200
Tête de coupe extrêmement compacte
  • Démultiplicateur double
  • Conception parfaite

Assortiment de pinces 4 pièces

Art. N° 071401 565
Pince multiprise, avec système de réglage rapide et pratique
  • Poids du produit (par pièce) : 1185 g
  • Manche ergonomique
Pince à dénuder avec ressort d'ouverture pour une ouverture automatique
  • Pince universelle à tête fine pour une accessibilité optimale
  • 4 pièces

Cutters

Découvrez notre gamme de cutters ZEBRA, alliant qualité et design. Nos cutters sont équipés de manches solides et confortables, favorisant un transfert optimal de la force nécessaire à votre travail de coupe.
Avec rétraction totale de lame automatique et lame bimétal
  • Tient de façon sûre et confortable dans la main
  • Rangement optimal des lames de rechange
Avec trois positions d'arrêt et une lame bi-métal entièrement rétractable
  • Tient de façon sûre et confortable dans la main
  • Rangement optimal des lames de rechange

Cutter trimatière avec curseur

Art. N° 071566 277
La molette de serrage fixe la lame dans le guidage en acier inoxydable
  • Protège contre l'extension
  • Longueur : 170 mm

Chasse-goupilles

Qui dit chasse-goupille dit besoin d'un produit résistant ! Nos chasse-goupilles Zebra, fabriqués avec de l'acier haut de gamme, garantissent une résistance exceptionnelle aux frappes de marteau ! Travaillez en toute sécurité avec nos chasse goupilles ZEBRA !
Manche en plastique bimatière
  • Travail sans fatigue
  • 5 pièces
Manche bimatière ergonomique
  • Protection anti-vibrations
  • Protection antichoc

Forets

Une gamme de foret ZEBRA qui permet de percer dans quasi tous les matériaux, béton, bois, métal, plastique…Ils sont équipés de tête performante et allient précision, rapidité, une grande qualité de perçage et une durée de vie plus longue.
Foret pour perceuse à percussion modulaire très rapide avec fonction d'extraction de poussière
  • Très facile à nettoyer
  • Protège l'utilisateur
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs
  • Perçage nettement plus rapide
  • Guidage optimal
Foret métal durable et précis pour métaux et bois.
  • Durée de vie 50% plus longue.
  • Perçage rapide et confortable.
Foret universel rapide, précis et durable
  • Jusqu'à 50% de durée de vie en plus
  • Perçage 15% plus rapide, moins d'énergie
Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux
  • Centrage optimal
  • Perçage précis
Capables de percer pratiquement tous les matériaux
  • Evacuation exceptionnelle de la poussière
  • Perçage précis

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos