Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gamme de produits pour l'industrie agroalimentaire

Les produits Würth de la gamme chimiques NSF sont non seulement efficaces et performants, mais ils sont surtout conformes aux exigences et conçus pour une utilisation en milieu alimentaire.

Les graisses et lubrifiants

HHS 2000 Plus

Art. N° 0893106203
Huile épaisse résistante aux pressions élevées
  • Propriétés lubrifiantes exceptionnelles
  • Réduit l'usure et le frottement

HHS 6000 Plus

Art. N° 0893106202
Huile fine de lubrification à haute performance pour vitesses élevées
  • Haut niveau de fluage et protection efficace des surfaces
  • Sans microplastiques

HHS 200 Plus

Art. N° 0893106204
Graisse synthétique haute performance d'application universelle
  • Excellente résistance à la pression
  • La performance à long terme
Huile synthétique multifonction à rendement élevé
  • Pour un large éventail d'applications
  • Incolore, non décolorant
Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l'usure
  • Sans risque pour la santé
  • Assure un desserrage uniforme des raccords à vis
Lubrifiant sec à base de PTFE sans silicone
  • Favorise le glissement
  • Laisse un film sec et lisse sur les surfaces
Aérosol dix fonctions
  • Supprime le gommage
  • Agrément NSF H1
Lubrification extrême-pression des industries agro-alimentaires
  • Résistance à la force centrifuge
  • Plus grande résistance à l'usure

Graisse multi-usage III

Art. N° 0893107002
Graisse pour industries alimentaires type 3
  • Résiste à la poussière et à l'eau
  • Hautement adhérente

Graisse multi-usage type IV

Art. N° 0893107003
Graisse synthétique hautes performances
  • Bon niveau d'étanchéité
  • Excellentes propriétés de fonctionnement à sec

Les nettoyants

Liquide nettoyant spécial pour le pré-nettoyage
  • Testé pour une utilisation en milieu alimentaire
  • Respectueux des matériaux

Rénovateur pour métaux

Art. N° 08931211
Rénovateur pour métaux
  • Contient de l'acide citrique activé
  • Additifs de protection aux propriétés hydratantes
Pour nettoyer et polir rapidement
  • Certifié NSF
  • Structures spéciales du tissu

Dégraissant multiusages

Art. N° 0890200821
Dégraissant multiusages idéal pour industries alimentaires
  • Elimine tous types de salissures
  • Dégraissant à vitesse d'évaporation rapide
Nettoyant spécial de haute qualité
  • Certifié NSF
  • N'agresse pas les matériaux

Liquide nettoyant Multiclean

Art. N° 08901096
Liquide nettoyant Multiclean
  • 400 mL
  • Sans AOX ni silicone

Les colles, mastics, étanchéité

Colle structurale haute résistance
  • Spectre de collage important
  • Haut niveau d'adhérence initiale

Colle instantanée Klebfix

Art. N° 089309..
Pour l'étanchéité des joints dans les applications agroalimentaires
  • Résistant aux rayons UV
  • Répond aux exigences de la norme NSF/ANSI 51
Pour l'assemblage haute résistance de pièces cylindriques
  • Prévient la corrosion due aux frottements
  • Utilisation à une main pratique

Stop roulement haute résistance

Art. N° 08936030..
Fermeture spéciale intelligente
  • Colle en quelques secondes
  • Niveau élevé de résistance au vieillissement
Pour étanchéifier les raccords des tuyaux
  • Conforme à la norme DIN 2999
  • Assemblage rapide et sécurisé
Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité
  • Excellente stabilité thermique
  • Excellente stabilité du produit

Accessoires

Résistant à l'huile et au carburant
  • Utilisable dans le secteur de l'agroalimentaire
  • Matériau plastique robuste
Avec tamis amovible
  • Matériau plastique robuste
  • Résistant à l'huile et au carburant

Broc gradué polyéthylène

Art. N° 08914005
Broc gradué avec bec verseur
  • Résiste à l'huile et aux acides
  • Convient parfaitement au transfert d'huile

Pistolet nettoyant professionnel

Art. N° 0886001040
Pistolet nettoyant de haute qualité
  • Toutes les pièces sont certifiées pour l'eau potable
  • Forme du jet réglable
Pour des applications en milieu pharmaceutique ou alimentaire
  • Léger creux à l'intérieur de l'attache
  • Extrémité de l'attache-câble pliée

Robinet

Art. N° 089130201
Robinet pour bidon plastique 5 L
  • Avec filetage DN 45
  • 30,900 g

Les articles de blog

Catalogue