Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
La Gamme

Produits Ecoline

Ecoline Würth

La gamme de produits Ecoline s'inscrit pleinement dans le cadre de notre démarche responsable et durable, et notre volonté de proposer des produits de qualité avec un impact environnemental réduit.

Cette gamme est fondée sur 4 critères :

Le respect du climat

Prendre en compte l’ensemble du cycle de vie du produit, de sa production à sa fin de vie.

Le respect de l’environnement

Éviter les substances dangereuses, favoriser des matériaux et des matières facilement dégradables et recyclables.

Le respect des ressources

Favoriser des ressources renouvelables et des produits durables.

La limitation des émissions polluantes

Limiter la toxicité pour les utilisateurs.

Les produits Ecoline sont reconnaissables par le logo ci-après et sont souvent aussi des produits qui bénéficient d'un label indépendant tel que l'Ecolabel européen, gage de notre démarche et de notre engagement

Ecoline Würth

Produits chimiques

Nettoyant universel ECOLINE

Art. N° 089029000.
Nettoyant universel ECOLINE
  • Formulé à partir de matières premières renouvelable
  • Peut être utilisé avec presque tous les appareils de nettoyage

Nettoyant universel Recharge

Art. N° 0890290001
Recharges pour nettoyant universel ECO LINE
  • 1 recharge de 25 ml permet de reconstituer 1 L de nettoyant
  • Réduit les déchets d’emballage, de stockage et de transport

Pulvérisateur à pompe ECO

Art. N° 0891503300
Pulvérisateur à pompe ECO LINE, non rempli
  • Produit à partir d'une matière première renouvelable, le sucre de canne
  • Etiquette personnalisable

Nettoyant vitres ECOLINE

Art. N° 0893117018
Nettoyant écologique vitres et miroirs
  • Séchage rapide
  • Convient pour un usage en milieu alimentaire

Nettoyant sol écologique

Art. N° 089311840.
Nettoyage écologique pour tous types de sols et surfaces lavables
  • Non moussant
  • Idéal pour l'entretien régulier des sols

Nettoyant sanitaire ECOLINE

Art. N° 089311705.
Nettoyant respectueux de l'environnement pour tous les matériaux et surfaces résistant aux acides
  • Nettoyant acide pour l'entretien quotidien des installations sanitaires.
  • Exempt d'acide chlorhydrique, nitrique et sulfurique.

Papiers de nettoyages

Papier de nettoyage ECOLINE

Art. N° 0899800...
Adapté à la plupart des tâches de nettoyage
  • Grand pouvoir d'absorption
  • Peu pelucheux
Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural
  • Grand pouvoir d'absorption
  • S'adapte à tous les distributeurs courants

Papier toilette triple épaisseur

Art. N° 0899900250
Papier toilette recyclé, 3 épaisseurs
  • Particulièrement souple, mais résistant à la déchirure et fiable.
  • Doux et agréable

Gants

Gants comfort Ecoline

Art. N° 08994046..
Gants polyvalents en polyuréthane
  • Excellente sensibilité tactile
  • Support fin et flexible conçu à 70 % à base de PET recyclé

Gant de protection E-100

Art. N° 08994012..
Gant de protection ECOLINE E-100
  • Revêtement en latex naturel robuste et résistant au frottement
  • Emballage 100 % sans plastique
Gant de protection universel
  • Revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique

Pour aller plus loin

RSE
Découvrez comment nous intégrons la responsabilité sociale et environnementale dans toutes nos activités