Niveau A
Manutention légère et générale : d’objets non coupants, assemblage de pièces, maintenance automobile, construction
Gant de protection Multifit nitrile
Durée de vie élevée
Enduction paume en mousse de nitrile microporeux
Gant de protection MultiFit nitrile plus
Résistance mécanique et longévité exceptionnelles grâce aux picots
Support sans couture en polyamide et élasthanne
Niveau B
Manipulation légère de métal, de verre, de plastique, poinçonnage, emballage, logistique, estampage de métal, léger, automobile, produits blancs…
Gant de protection anti-coupures W-100 niveau B
Gant ultra fin et ultra léger offrant un ajustement et une flexibilité sur mesure
Confort optimal
Gant de protection anti-coupures W-120
Confort remarquable grâce à l'enduction en PU respirant
Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile
Gant de protection anti-coupures W-130
Haute résistance mécanique à l'abrasion et à la déchirure
Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile
Gant de protection ECOLINE E-100
Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C
Production économe en ressources et durable
Gant anti-chaleur H-110
Aucun contact direct avec des liquides chauds ou des vapeurs
Bonne préhension
Niveau C
Manutention moyenne de métal, de verre, de plastique, estampage, assemblage et fixation de câbles…
Gant protection anti-coupures TIGERFLEX® W-250
Poignet tricoté élastique
Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
Gant de protection anti-coupures W-200
Confort optimal grâce à l'enduction en PU respirant
Bon ajustement et grande flexibilité
Gant de protection anti-coupures W-210
Enduction en mousse de nitrile extrêmement respirant
Renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
Gant de protection anti-coupures ESD W-210
Protection contre les décharges électrostatiques
Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
Gant de protection anti-coupures W-210 Impact
Durée de vie prolongée grâce à un renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce
Excellent confort d'utilisation grâce au revêtement en mousse de nitrile respirante
Gant protection anti-coupures hiver W-250
Enduction 3/4 en mousse polymère PVC
Bonne préhension et propriétés respirantes
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EXCLUSIVE À PARTIR DE 50€ PAR MOIS !
Niveau D
Manipulation moyenne à lourde de métal, verre, emboutissage, assemblage, usinage, opérations de cerclage métalliques…
Gant de protection anti-coupures W-300
Bonne résistance aux graisses et aux huiles
Excellent grip dans des environnements secs ou gras
Gant de mécanicien CUT ULTIMATE
Fibres haute performance contre la coupure dans la paume
Avec fermeture auto-agrippante
Niveau E
Manipulation lourde de métal, verre, tri et recyclage des déchets, découpe de bois…
Gant de protection anti-coupures W-401
Confort remarquable grâce au revêtement PU respirant
Convient aux opérations avec un écran tactile
Gant de protection anti-coupures W-410
Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en métal
Enduction texturée (finition crêpée)
Gant anti-chaleur H-120
Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 350°C
Bon ajustement et très confortable à porter
Niveau F
Manipulation très lourde de métal, verre, tri et recyclage des déchets, opérations d’emboutissage, manipulation de tôles et de panneaux tôlés, manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
Gant de protection anti-coupures TIGERFLEX W-520
Support tricoté sans couture doux pour la peau et offre un ajustement parfait
Poignet tricoté élastique
Gant de protection anti-coupures W-500
Haute résistance mécanique contre les coupures et l'abrasion
Bon ajustement