Lubrifiants classiques HHS
Lubrifiants de haute technologie, six formules hautes performances différentes disponibles sous la forme d'huile fine jusqu'à graisse épaisse. A chaque viscosité son domaine d'application.
Résistance thermique exceptionnelle, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE
- Pénétration au cœur des organes
- Protection fiable contre l'usure
Lubrifiant 100 % synthétique au PTFE
- Résistance exceptionnelle aux pressions élevées
- Résistance thermique très élevée
Graisse à faible viscosité et résistante à la force centrifuge
- Bonnes propriétés capillaires
- Extrêmement adhésive
Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux hautes pressions
- Elimine les grincements et les crissements
- Exempt de silicone, de résine et d'acides
Cire synthétique sèche à base de PTFE spéciale chaine de transmission
- Le lubrifiant ne cisaille pas sur les pièces rotatives
- Lubrifie les zones difficiles d'accès
Graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances
- Résiste à l'humidité et à l'encrassement
- Excellente compatibilité avec le plastique
Graisse EP longue durée en aérosol
- Idéal pour une lubrification en plein air à l'extérieur
- Protection anticorrosion optimale
Lubrifiants au silicone
Utilisé aussi bien en automotive qu'en industrie, il assure la protection, la préservation et l‘isolation longue durée des composants en plastique, en caoutchouc et en métal. Utilisation possible en extérieur et en intérieur. Il est idéal pour la lubrification des organes mécaniques soumis à de faibles charges et contraintes en service.
Spray au silicone
- Les pièces en plastique conservent une finition ultra brillante et ne se fragilisent pas
- Toits ouvrants et les capotes imprégnés
Agent anti-adhérent et anti-friction
- Propriétés de glissement et effet lubrifiant optimum
- Supprime les grincements désagréables
Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge
- Excellent effet isolant
- Résistance électrique très élevée
Produit de lubrification et de protection pour pièces mécaniques et électriques
- Maintient l'élasticité des pièces en caoutchouc
- Hydrofuge, disperse la chaleur, isolant électrique
Lubrifiants multifonction MULTI
Formulation 5 en 1 qui dégrippe, nettoie, lubrifie, repousse l'humidité, protège les contacts électriques et les surfaces à long terme. Disponible en version classique, biodégradable et pour industries alimentaires.
Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position
- Lubrifie les verrous, les charnières, les bagues, les chaînes et les serrures de porte
- Pénètre et disperse l'humidité dans les composants électriques et électroniques
Huile synthétique multifonction à rendement élevé
- Lubrifiant synthétique multifonction universel hautes performances
- Excellentes propriétés hydrofuges et de pénétration
Aérosol 10 fonctions, Multi écologique
- Supprime le gommage
- Biodégradable
Spray multifonction polyvalent pour un large éventail d'applications
- Lubrifie les verrous, charnières, bagues, chaînes, serrures de porte
- Elimine la rouille et protège contre la corrosion
Lubrifiants HHS PLUS
Plusieurs fluidité disponibles pour cette gamme qui dispose d’une base chimique synthétique haute performance avec des propriétés lubrifiantes et de résistance à la température exceptionnelles, également renforcées grâce à l'additif à base de Nitrure de Bore. Propose un niveau de performance identique à des lubrifiants classiques, réelle opportunité d’optimiser la gamme des lubrifiants et ainsi réduire ainsi le nombre d’articles en stock. Approuvée et enregistrée NSF H1, Halal, Kacher et sans allergène pour une utilisation sans crainte en milieu agroalimentaire, cette gamme conviendra parfaitement pour des utilisations classiques.
Lubrifiant pour industries agro-alimentaires HHS® 6000 Plus
- Protection fiable contre l'usure
- Excellent comportement de dispersion et protection de surface efficace
Huile épaisse résistante aux pressions élevées avec d'excellentes propriétés d'adhésion
- Protection fiable contre l'usure
- Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable
Graisse épaisse haute performance pour les charges extrêmes
- Excellentes propriétés d'étanchéité et résistance aux intempéries
- Excellente résistance à la pression
Disponible en aérosols, burettes ou bidons, la gamme des huiles de coupe dispose de caractéristiques techniques élevées pour atteindre des états de surface remarquables et prolonger considérablement la durée de vie des outils.
Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
- Protège les outils
- Excellente protection anticorrosion
Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles
- Résultats optimaux sur tous les matériaux et toutes les applications
- Protection anticorrosion élevée
Sans COV et sans solvant
- Produit polyvalent intrinsèquement biodégradable à terme
- Supprime le grippage et le broutage
Huile de coupe entière pour usinage sévère
- Pouvoir extrême-pression renforcé pour des vitesses de coupe et d'avance élevées
- Permet des passes profondes, même dans l'inox
Micro-émulsion soluble de haute qualité sans chlore, sans DEA et sans formaldéhyde, destinée aux usinages
- Bonne protection anti-corrosion limitant les taux de rebut
- Absence totale de libérateurs de formol
Lubrifiants et pâtes hautes températures
Lubrifiants hautements adhésifs résistants aux températures et pressions élevées.
Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l'usure
- Pour une utilisation universelle, souple et hautement adhésive
- Evite la corrosion, le grippage et l'échauffement
Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
- Lubrifiant anti-grippage hautes performances à base d'aluminium/cuivre
- Résiste à l'eau, aux acides faibles et aux bases
Pâte cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive
- Très haute résistance
- Sans AOX ni silicone
Spray cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive
- Plage de température d'application de -40 °C à +1 200 °C pour la lubrification à sec
- Lubrification généreuse longue durée
Huile épaisse résistante aux pressions élevées avec d'excellentes propriétés d'adhésion
- Excellente adhérence et grande résistance à la pression
- Protection fiable contre l'usure
Graisse épaisse haute performance pour les charges extrêmes
- Excellente résistance à la pression
- Efficacité à long terme
Graisse de haute technologie à base de lithium complexe pour opérations sévères en milieu industriel
- Compatible avec l'eau
- Antirouille