Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Haute visibilité

Un incontournable pour votre sécurité au travail
Dans le monde du vêtement professionnel, la haute visibilité joue un rôle essentiel. Ces vêtements, conformes à des normes et classifications rigoureuses, sont spécialement conçus pour garantir à la fois sécurité, confort et fonctionnalité. La collection haute visibilité offre une protection optimale en améliorant votre visibilité dans des environnements exigeants ou à faible luminosité, vous permettant ainsi de travailler en toute sérénité, même dans des conditions difficiles.

Set de de pluie LUMEN classe 3

Art. N° M509.6.00.
Ensemble de pluie haute visibilité, conforme EN 20471.
  • Tissu léger de 150g/m2, confortable.
  • Lavable à 40°C, maintien de la qualité.
Gilet haute-visibilité, personnalisable, pour logistique.
  • Bandes réfléchissantes de 5 cm non normées.
  • Fermeture rapide avec scratch Velcro.
Gilet de travail multipoches, personnalisable, sécurisant.
  • Bandes réfléchissantes pour visibilité accrue.
  • Multipoches pour rangement optimisé.
Gilet de sécurité multipoches, visible jour et nuit.
  • Bandes rétroréfléchissantes normées EN 20471
  • Personnalisable, idéal pour la logistique et le BTP.
Pantalon d'hiver fluorescent, confortable et sécuritaire.
  • Doublure en flanelle thermique pour chaleur.
  • Bandes réfléchissantes pour haute visibilité.
Polo haute visibilité, idéal pour visibilité modérée.
  • Maille coton-polyester, confortable et durable.
  • Bandes rétroréfléchissantes pour sécurité accrue.
Polo haute visibilité, confortable et féminin.
  • Conforme à la norme EN 20471.
  • Maille coton-polyester, lavable à 40°C.
T-shirt haute visibilité, idéal pour visibilité modérée.
  • Conforme à la norme EN 20471.
  • Tissu coton-polyester durable de 200g/m2.
T-shirt haute visibilité, coupe féminine, EN 20471.
  • Maille coton-polyester pour confort optimal.
  • Bandes rétroréfléchissantes pour visibilité accrue.
Sweat haute visibilité, idéal pour visibilité modérée.
  • Conforme à la norme EN 20471.
  • Bandes réfléchissantes pour sécurité accrue.
Polaire haute visibilité, idéale pour environnements modérés
  • Conforme à la norme EN 20471
  • 2 poches zippées pour le rangement sécurisé
Softshell haute visibilité, respirant et hydrofuge.
  • Conforme EN 20471 pour visibilité modérée.
  • Entretien facile, lavable à 40°C.
Parka fluo, haute visibilité, poches multiples
  • Conforme EN 20471, visibilité modérée
  • Capuche amovible, dos rallongé
Pantalon fluo robuste, 5 poches, haute visibilité.
  • Conforme EN 20471, visibilité modérée.
  • Tissu stretch, coupe ergonomique genoux.
Blouson convertible, imperméable et chaud pour professionnels.
  • Manches amovibles pour plus de flexibilité.
  • Conforme aux normes EN 20471 et EN 14058.
Polaire haute-visibilité, chaude et confortable.
  • Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.
  • Traitement antipililling, durable et pratique.
Parka haute-visibilité, robuste et chaude.
  • Conforme aux normes EN 20471 et EN 343.
  • Résistante à la pluie, isolation totale.
Polo haute-visibilité, léger et respirant, personnalisable.
  • Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.2
  • Tissu microporeux pour un confort optimal.
Sweat haute visibilité, thermique, anti-pelucheux.
  • 100% polyester, protection thermique élevée.
  • Taille et poignets ajustables, demi-zippé.
T-shirt haute visibilité, léger et respirant.
  • Confort optimal, évacue la transpiration.
  • Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.
Sécurité optimale dans les zones à risque
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Personnalisable avec votre logo
Visibilité optimale jour/nuit, personnalisable.
  • Conforme à la norme EN ISO 20471 Classe 2
  • Confortable avec 3 tailles disponibles.
Gilet haute visibilité, multi-poches, pratique et durable
  • Matière 100% polyester, légère et résistante
  • Conforme à la norme EN 20471, classe 2
Gilet fluo, respirant, visible jour/nuit, personnalisable.
  • Conforme EN ISO 20471 Classe 2.
  • Matière 100% polyester, respirabilité optimale.
Parka 4-en-1 robuste, imperméable et technique.
  • Conforme aux normes EN 20471 et 343.
  • Doublure amovible et capuche enroulable.
Pantalon haute visibilité, résistant, avec poches multiples.
  • Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.2
  • Coutures renforcées pour longévité accrue.
Confort et sécurité avec 8 poches et bandes réfléchissantes.
  • Tissu résistant, 60% coton pour le confort.
  • Bandes réfléchissantes durables jusqu'à 50 lavages.
Parka 4 en 1, haute visibilité, imperméable et confortable
  • Conforme aux normes EN 20471, EN 343, EN14058
  • Bandes rétroréfléchissantes pour visibilité optimale
Protection optimale, visibilité maximale.
  • Bandes réfléchissantes pour haute visibilité
  • Résistant aux intempéries, chaud et confortable.
Veste d'hiver haute visibilité, étanche et chaude.
  • Conforme aux normes EN 20471, EN 14058
  • Poches multiples pour rangement pratique.
Polo fluorescent, sécurité et confort optimal.
  • Bandes réfléchissantes, visibilité accrue.
  • Protection UV UPF 50+, conforme EN 13758-1.
T-shirt de travail haute visibilité, aéré et confortable.
  • Bandes réfléchissantes pour sécurité optimale.
  • Protection UV UPF 50+, conforme EN 13758-1.
Gilet réversible, haute visibilité, 4 poches
  • Bandes réfléchissantes pour visibilité optimale
  • 100% polyester, lavable à 60°C
Veste de travail résistante, haute visibilité.
  • Confortable avec 60% de coton.
  • Bandes réfléchissantes pour la sécurité.
Blouson haute visibilité, chaud et imperméable.
  • Bandes réfléchissantes pour visibilité optimale.
  • Conforme aux normes EN 20471 et EN 14058.
Tee-shirt haute visibilité, confort et sécurité garantis.
  • Bandes rétroréfléchissantes pour visibilité optimale.
  • Certifié UV-protection, conforme EN 20471.
Veste haute visibilité, imperméable et respirante.
  • Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2.
  • 4 poches, dont 3 extérieures zippées.
Sweat de chantier, visible et confortable.
  • Conforme EN ISO 20471 classe 2.
  • Tissu épais 300g/m², 75% polyester.
Pantalon fluo, confortable et fonctionnel.
  • 5 poches extérieures, taille élastique.
  • Bandes réfléchissantes, conforme EN 14404.
Confort et sécurité avec salopette haute visibilité.
  • Bandes réfléchissantes pour sécurité accrue.
  • Multiples poches pour rangement optimal.
Short robuste, confortable et hautement visible.
  • Bandes réfléchissantes pour la sécurité.
  • 7 poches pour un rangement optimal.
Veste fluo haute visibilité, confortable et durable
  • Tissu stretch, séchage rapide, facile d'entretien
  • Multiples poches, réflecteurs LOXY®, porte-badge
Pantalon fluo, confortable et durable pour le travail.
  • Tissu stretch pour liberté de mouvement.
  • Multiples poches pour rangement optimal.

Collection LUMEN

La collection LUMEN offre une solution accessible, idéale pour les professionnels souhaitant allier sécurité et visibilité, tout en maîtrisant leur budget.

Collection FLUO

Pour ceux qui recherchent un équilibre entre performance et design, la gamme FLUO se distingue par des matériaux de qualité et un confort supérieur, répondant aux exigences du quotidien tout en assurant une excellente visibilité.

Collection NEON

La collection NEON se distingue par son design moderne et sportif, alliant style et performance pour les professionnels recherchant une visibilité accrue avec une esthétique contemporaine.