Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
M-CUBE® une nouvelle plate-forme de machines sans fil et batteries Lithium-Ion 12 & 18 V dernière génération, plus puissantes et plus résistantes, fabriquées exclusivement par le groupe Würth !
Avec une conception optimisée et un système de contrôle intelligent, Würth garantit les performances les plus élevées pour répondre directement aux exigences et aux besoins spécifiques des professionnels, tout en conservant des normes de qualité et de sécurité élevées.
Les machines M-CUBE sont garanties un an.

Avec WÜRTH MASTERSERVICE, vous disposez d'un partenaire fiable pour la réparation, la maintenance et les essais de vos machines pendant et hors période de garantie.

M-CUBE® inspiré par vous, développé par WÜRTH !

Configurer mon pack MCUBE
Würth

Visseuses-Perceuses / Visseuses-Clés à chocs / Visseuses cloisons sèches

Gamme complète et polyvalente pour visser et perçer sur les supports courants tels que le bois, métal, et les matériaux ! Technologie Lithium-Ion 12 V & 18 V avec une batterie intelligente qui contrôle les machines.
Visseuse-perceuse à batterie extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage
  • Tension nominale: 12 V/DC
  • Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-400 / 0-1500 tr/min
Perceuse-visseuse sans fil 18 V compacte et puissante, pour les travaux de vissage et de perçage légers à modérés
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-500 / 0-1600 tr/min
Visseuse-perceuse sans fil extrêmement compacte et puissante avec système de changement rapide M-CLICK pour les travaux de vissage et de perçage légers et moyens
  • Tension nominale 18 V/DC
  • Vitesse à vide 1-2 min./max. 0-450 / 0-1700 tr/min
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-600 / 0-1900 tr/min
Visseuse-percesue à batterie très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-550 / 0-2000 tr/min
Visseuse-perceuse à percussion à batterie très puissante et pratique avec mode de perçage à percussion réglable et couple de 140 Nm
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-550 / 0-2000 tr/min
Pistolet mastics-colles à batterie très compact et pratique pour adhésifs et produits d'étanchéité de viscosité faible à moyenne
  • Désignation du type: 12 V CAULKING GUN
  • Tension nominale: 12 V/DC
Pistolet mastics-colles 18 V puissant développé par Würth afin de répondre aux besoins des professionnels
  • Désignation du type: AKP 18-600
  • Tension nominale: 18 V/DC
Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact et portatif avec certification L et nettoyage semi-automatique du filtre pour une utilisation mobile
  • Flux d'air: 20 L/s
  • Sous pression: 11 kPa

Marteaux perforateurs & Meuleuses d'angle Ø 125 mm

Des machines puissantes et ergonomiques pour perçer, tronçonner et meuler des matères tendres ou dures ! Technologie Lithium-Ion 12 V & 18 V avec une batterie intelligente qui contrôle les machines.
Marteau perforateur sans fil très léger et moteur sans charbons pour les petits travaux de perçage
  • Tension nominale: 12 V/DC
  • Vitesse à vide min./max.: 0-900 tr/min
Marteau perforateur sans fil léger et moteur sans charbons pour les petits travaux de perçage
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Vitesse à vide min./max.: 0-1400 tr/min
Marteau-perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs, et de burinage léger
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Tension nominale: 18 V/DC
Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Tension nominale: 18 V/DC

Scies circulaires / Scies sabres / Scies sauteuses

Sciez longtemps, sciez loin, sciez court, sciez rapidement tous types de support ! Technologie Lithium-Ion 12 V & 18 V avec une batterie intelligente qui contrôle les machines.
Scie circulaire sans fil robuste et puissante pour le travail du bois
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Vitesse à vide max.: 4400 tr/min
Scie sabre très compacte et puissante 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre
  • Tension nominale: 12 V/DC
  • Cadence de coupe à vide min./max.: 0-3000 tr/min
Pistolet mastics-colles à batterie très compact et pratique pour adhésifs et produits d'étanchéité de viscosité faible à moyenne
  • Tension nominale: 12 V/DC
  • Force de pression: 1780 N
Scie sauteuse sans fil précise et puissante pour une utilisation universelle sur le bois
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Cadence de coupe à vide min./max.: 900-2900 1/min

Pistolets mastics-colles

Jointez, collez, calfutrez, colmatez, étanchez tous vos supports avec des machines pratiques pour les cartouches 310 ml ou les poches 400/600 ml ! Technologie Lithium-Ion 12 V & 18 V avec une batterie intelligente qui contrôle les machines.
Pistolet mastics-colles à batterie très compact et pratique pour adhésifs et produits d'étanchéité de viscosité faible à moyenne
  • Tension nominale: 12 V/DC
  • Force de pression: 1780 N
Pistolet mastics-colles 18 V puissant développé par Würth afin de répondre aux besoins des professionnels
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Force de pression: 5000 N

Autres machines

Nettoyez en rythme ! Des machines complémentaires et nécessaires pour votre bien-être sur le chantier ou dans votre atelier. Technologie lithium-Ion 18 V.
Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact et portatif avec certification L et nettoyage semi-automatique du filtre pour une utilisation mobile
  • Flux d'air: 20 L/s
  • Sous pression: 11 kPa
Enceinte sans fil Bluetooth® M-CUBE compacte avec fonction radio FM et son riche
  • Tension de fonctionnement de la batterie: 18 V/DC
  • Longueur x largeur x hauteur: 170 x 310 x 175 mm

Accessoires

Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

Art. N° 57034.0000
Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
  • Tension nominale: 18 V/DC
  • Chargeurs adaptés: ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST

Chargeur ALG 18 M-CUBE

Art. N° 5705..0000
Pour charger les batteries Li-ion 18 V M-CUBE®
  • Tension d'entrée: 230 V/CA
  • Tension de sortie min./max.: 18-18 V/DC

Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®

Art. N° 57031.0000
Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
  • Conforme à la norme RoHS: Oui
  • Composant de service: Batterie pour machine

Chargeur Li-Ion 12 V

Art. N° 57057.0000
Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
  • Tension de sortie min./max.: 12-12 V/DC
  • Batteries adaptées: 12 V
Pour un perçage pratiquement exempt de poussière en combinaison avec des perforateurs sans fil à amortissement des vibrations H 28-MA(S).
  • Tension nominale: 28 V/DC
  • Convient pour diamètre de foret min./max. 1-16 mm

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos