Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Systèmes et solutions

MASTERfleet

La solution Würth pour la gestion de votre parc machines
MASTERfleet

Location longue durée de machines Würth

MASTERfleet est une solution de location de machines longue durée qui vous garantit durablement la performance sur plus de 250 machines électroportatives, pneumatiques, filaires et instruments de mesure.

Cette solution full service vous offre choix et sérénité tout en vous permettant d’optimiser votre budget.

Découvrez les avantages
MASTERfleet

Les avantages de la solution

Tranquilité

Le SAV MASTERfleet prend en charge la maintenance, la réparation et le transport des machines pendant toute la durée du contrat, sans aucuns frais supplémentaires.

Maîtrise du budget

Vos coûts mensuels sont planifiés avec précision et fixes grâce au loyer mensuel tout compris : pas de coûts cachés.

Personnalisation

Ce service de parc machine est optimisé pour vous, selon vos besoins. Des étiquettes d’identification personnalisables sont également disponibles.

Efficacité

Plus de rupture de stock ni de surstock grâce à l’alerte que vous recevez lorsque vos fûts arrivent à épuisement.

Nos machines les plus louées

Marteau-perforateur compact, puissant et sans entretien.
  • Moteur EC sans charbons pour longévité élevée.
  • Sélecteur de fonction pour adaptation rapide.
Visseuse-perceuse compacte, puissante et durable.
  • Moteur EC efficace et longévité accrue.
  • Contrôle continu et protection contre surchauffe.
Visseuse-perceuse robuste pour usage intensif sur chantier.
  • Moteur EC efficace pour une longévité accrue.
  • Protection électronique contre surcharge et surchauffe.
Meuleuse compacte, puissante, sans charbons, 18V
  • Moteur EC sans charbons, longue durée de vie
  • Protection électronique contre la surcharge
Meuleuse puissante pour travaux intensifs, contrôle de vitesse.
  • Electronique constante pour avance rapide.
  • Protection anti-recul et anti-redémarrage.
Visseuse compacte, sans fil, puissante et durable
  • Moteur sans balais, peu d'entretien
  • Trois niveaux de vitesse/couple ajustables
Cloueur à gaz DIGA CS-3, léger et sans recul.
  • Autonome, sans besoin de système d'air comprimé.
  • Chargeur démontable sans outils, pratique.
Scie sabre robuste, puissante et sécurisée.
  • Protection contre surcharge et surchauffe.
  • Moteur EC efficace, longue durée de vie.
Marteau perforateur puissant, anti-vibrations, SDS-max
  • Réglage de puissance via molette électronique
  • LED de service pour maintenance préventive
Marteau burineur robuste pour démolition intensive.
  • Durée de vie élevée, résistant aux chocs.
  • Taux de percussion réglable, travail sans fatigue.
Marteau perforateur Li-Ion puissant et compact
  • Moteur EC sans charbons, entretien minimal
  • Amortissement des vibrations, travail sans fatigue

Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

Art. N° 5703420000
Batterie Li-ion 18V robuste et durable pour usage pro.
  • Gestion intelligente pour optimisation de la puissance.
  • Boîtier robuste pour protection contre les chutes.
Meuleuse puissante 2400W, sécurité et confort optimisés.
  • Disjoncteur de sûreté et anti-recul.
  • Carter anti-torsion, ajustable sans outils.
Scie circulaire robuste et sans fil pour le bois.
  • Protection intégrée contre surcharge et surchauffe.
  • Profondeur de coupe élevée de 68 mm.

Laser multiligne vert MLPG-22

Art. N° 5709300116
Laser de nivellement précis, polyvalent et robuste.
  • Nivellement automatique et contrôle facile.
  • Longue durée de vie de la batterie.
Clé à chocs compacte, puissante et sans fil.
  • Couple de desserrage élevé jusqu'à 800 Nm.
  • Moteur sans charbons, durable et peu d'entretien.
Ponceuse puissante avec 2 réglages de grain.
  • Taux d'enlèvement élevé, 350W.
  • Aspiration de poussière intégrée.
Aspirateur industriel certifié, efficace à 99%.
  • Système de nettoyage auto du filtre.
  • Compatible avec machines électriques.
Batterie Li-ion 18V puissante, durable et rapide.
  • Dissipation thermique optimale.
  • Compatible avec toutes machines M-CUBE 18V.

Chargeur ALG 18 M-CUBE

Art. N° 5705860000
Chargeur rapide 18V pour batteries M-CUBE
  • Temps de charge rapide de 30 min
  • Fonction de refroidissement actif intégrée
Batterie Li-ion 18V puissante, durable et rapide.
  • Dissipation thermique optimale.
  • Compatible avec toutes machines M-CUBE 18V.
Toutes les machines Würth

Comment faire un devis MASTERfleet sur l'Eshop ?

Parcourez l’offre MASTERfleet et visualisez toutes les machines disponibles à la location.

Ajoutez les machines souhaitées à votre demande en cliquant sur « LOUEZ-MOI ».

Envoyez votre demande directement via l’Eshop, même sans compte client.

Notre service MASTERfleet vous répondra dans un délai de 48h (hors week-ends et jours fériés).

Chaque dossier est soumis à l’approbation de notre organisme de financement. Une fois cet accord validé, nous vous ferons suivre votre devis.

Contactez-nous

Vous désirez vous équiper d’une station MASTERfleet ? Contactez-nous afin que l’on mette ensemble votre projet en place