Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Porte-outil à changement rapide
Changement de lame de scie sans outil
Pour les adhésifs et les mastics
Marteau burineur avec raccord SDS-max
Système de fermeture flexible
Interrupteur avec variateur de vitesse
Indicateur LED du niveau de charge
Progression rapide de la scie
Compatible avec un usage mobile
Sans résistance chauffante
Capot ABS anti-vandalisme
Vitesse de coupe élevée
Progression rapide des travaux
Classe de précision EC 2
Pour un haut niveau de résistance à l'usure
Empêche les doigts de glisser
Présence d'un point de test
Indication de la rotation de phase
Raccordement facile des tiges
Résistance accrue au feu
Meilleure résistance à la déchirure
Une mise en œuvre simple et rapide
Longue période de mise en œuvre
Colerette en polyéthylène
Pour la fixation de l'isolation sur l'ossature en bois
Fibres spéciales de protection contre les coupures
Protection contre les UV