Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

La performance Würth en un spray

Explorez notre gamme de produits chimiques présentés sous forme d'aérosols,
offrant une application aisée, une pulvérisation homogène et un dosage précis du produit.

Les mousses expansives

Peut être utilisée avec un pistolet et un adaptateur
  • Durcissement rapide
  • Résiste au vieillissement et à la dégradation
Mousse d'installation et de remplissage pour application au pistolet
  • Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques
  • Durcissement rapide

Mousse expansive monocomposant

Art. N° 0892500100
Mousse de montage et de remplissage monocomposant pour application unique
  • Adhérence exceptionnelle
  • Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques
Mousse haut de gamme pour l'isolation des joints élastiques
  • Adaptée à une utilisation en hiver
  • Evite les ponts thermiques

Les dégrippants

Dégrippant

Art. N° 0893250300
Dégrippant haute technologie, sans huile minérale
  • Elimine la rouille des surfaces
  • Pulvérisation précise pour application économique

Dégrippant Rost Off Black

Art. N° 0890200500
Dégrippant hautement performance à base de graphite
  • Peut être utilisé comme antirouille, lubrifiant, protection anticorrosion
  • Résiste à des températures comprises entre -30 °C et 450°C

Dégrippant Rost-Off Plus

Art. N° 0890200004
Dégrippant de grande qualité à effet lubrifiant
  • Compatible avec le caoutchouc et le plastique
  • Niveau élevé de capillarité

Dégrippant

Art. N° 0893241
Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille
  • Protection à long terme contre la corrosion
  • Compatible avec le caoutchouc et les joints

Les exclusifs

Spray lubrifiant sec PTFE

Art. N° 0893550
Lubrification sèche, n'attire pas les saletés ni la poussière
  • Assure une protection durable contre l'usure
  • Résistance aux températures : de -180°C à +260°C

LPC 200

Art. N° 0893150
Lubrifiant pour des applications complexes
  • Excellente adhérence sur le métal
  • Résiste à l'eau, à l'eau salée, aux alcalis et aux acides

Pâte aluminium AL 1100

Art. N° 08931100
Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
  • Lubrifiant anti-grippage
  • Résiste à l'eau, aux acides faibles et aux bases

Multi écologique

Art. N° 0893400650
Aérosol multi-usages
  • Assure une lubrification efficace
  • Elimine les hydrocarbures légers ou lourds

Les spécifiques

Vaseline

Art. N° 0893060
Pour la lubrification des machines de fabrication de produits alimentaires
  • Augmente l'étanchéité des joints en caoutchouc
  • Hydrofuge

Lubrifiant serrures

Art. N° 0893052
Pour l'entretien et la lubrification des cylindres et verrous
  • Protection permanente des mécanismes de fermeture
  • Sans silicone

Spray d'entretien

Art. N° 0893051
Pour lubrifier les charnières et les supports de montage d'outils et de machines
  • Sans silicone
  • Sans résine ni acide

Spray pour câble métallique

Art. N° 08931058
Cire de protection à base d'OMC2
  • Pour une lubrification efficace et une bonne protection des organes mécaniques
  • Excellente résistance à l'eau

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues