Préparez-vous à affronter l'hiver avec la meilleure protection !
Lorsque les températures chutent et que les conditions de travail deviennent plus exigeantes, il est essentiel de rester au chaud, en sécurité, et confortable.
Notre gamme de vêtements de travail d'hiver est spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels sur le terrain.
Chaleur, robustesse et confort sur tous vos chantiers. Les vêtements d’hiver Temper protègent les professionnels de l’artisanat, de la logistique, de l’industrie et du BTP contre le froid, tout en restant fonctionnels et résistants. Alliez praticité, isolation et style, même par temps rigoureux.
Pensée pour ceux qui bougent, la collection URBAN allie design contemporain et chaleur optimale. Des pièces robustes et fonctionnelles, au look urbain et décontracté, qui vous protègent aussi bien en ville que sur le terrain. Une collection mixte et moderne, pour travailler avec style et rester au chaud, partout.
Performance et chaleur pour tous vos chantiers. Des matières de qualité et des détails fonctionnels, la collection FUSION a été conçue pour les professionnels exigeants même par temps froid. Une alliance parfaite entre technicité, confort thermique et style contemporain !
Sweat à capuche confortable et tendance, fabriqué en Europe.
Matière Power-Stretch pour une mobilité optimale.
Tissu interlock pour un confort maximal.
Collection Stretch Evolution
Chaleur et liberté de mouvement. La technologie 4-Way Stretch assure confort et aisance sous toutes vos couches. Résistant, respirant et léger, il évacue l’humidité tout en gardant la chaleur.
Bonnet doux et élégant, idéal pour l'automne et le printemps.
Fabriqué en polyester recyclé à 51%.
Entretien facile, lavage à la main recommandé.
Collection Star
Résistante, pratique et facile d’entretien, la gamme STAR vous protège sur tous vos chantiers. Ses nombreuses poches fonctionnelles et son confort thermique en font un indispensable de l’hiver.
Notre gamme emblématique combine douceur du coton, résistance du polyester et élasticité de l’élasthanne pour une liberté de mouvement maximale et une chaleur optimale durant l’hiver.
Polo durable, confortable et stylé pour le travail.
Matière coton-élasthanne pour plus de confort.
Absorbant et résistant, idéal pour le travail.
Collection Haute Visibilité
La haute visibilité est essentielle pour travailler en toute sécurité, même par temps froid. Les vêtements de la collection Haute Visibilité allient confort thermique, fonctionnalité et visibilité maximale, pour vous protéger dans les conditions les plus difficiles.