Tee-shirts de travail
Les Tee-shirts de travail vous permettent un confort et une aisance de mouvement. Vous pouvez également personnaliser vos tee-shirts de travail. Complétez votre tenue de professionnel avec un sweat de travail !
Ruban de renfort au niveau du col
Coupe standard exceptionnelle
Jersey de coton
Tissu en coton doux et confortable en polyester recyclé
Logo X-Finity en relief sur le devant
Col rond classique
Evacuation de la transpiration et séchage rapide
Coloris différents aux épaules et sur les côtés
Matière: 100% polyester
Traitement antibactérien pour éviter les odeurs
Résiste au lavage et à la lumière du soleil
Bandes segmentées sur la poitrine
Tissu doux et confortable, respirant et à séchage rapide
Convient pour la blanchisserie industrielle
Poids du tissu par m2: 160 g
Traitement antibactérien pour éviter les odeurs
Résiste au lavage et à la lumière du soleil
Matière: 100% polyester
Taille renforcée dans des couleurs contrastées, coutures renforcées
Magnifique col rond pour femme avec poignets élastiques
Poignets élastiques sur les manches et la ceinture
Col élastique côtelé pour un plus grand confort
Couleur : Bleu marine
Structure tubulaire
Coutures renforcées aux épaules et aux manches
Bandes cousues à 2 cm de la couture
Double bandes rétro réfléchissantes
Insert en maille sous les bras pour une aération optimale
Température corporelle parfaite, doux pour la peau
Bandes réfléchissantes pour un design tendance
Tissu résistant à l’usure
Epaules renforcées
Style sportif
Tissu mesh sous les bras pour une meilleure aération
Bandes rétroréfléchissantes segmentées
Lavable en machine à 60°C
Polos de travail
Au travail ou pendant les loisirs, le polo est un vêtement indémodable. Pour bénéficier d’un look classique et professionnel, adoptez le polo de travail en été et complétez votre tenue estivale avec une casquette et des chaussures de sécurité été.
Polo à manches courtes, coupe standard exceptionnelle
3 boutons de couleurs assorties, viscose
Ruban de renfort au niveau du col
Bords côtes au col et bas des manches
Matière coton-polyester confortable
Poche poitrine à gauche
En coton peigné pour un maximum de confort
Fermeture éclair à deux couleurs
Inserts réfléchissants et logo
Tissu doux et confortable, respirant et à séchage rapide
Convient pour la blanchisserie industrielle
Bande de boutonnage à 3 boutons
Polo manches courtes confortable avec une coupe féminine
Patte 3 boutons effet nacré
Bande de propreté au col
Optez pour son style design et decontracté
Look féminin et actuel
100% de coton jersey
Ce polo vous garantit un look tendance idéal
Polo professionnel fait à 100% de coton
Polo idéal pour la mi-saison
Coton peigné pour un maximum de confort
Coutures renforcées et constrastées
Logo et inserts retroréfléchissants
Pantalon de travail
En été, beaucoup de professionnels ne peuvent pas porter de short ou de bermudas de travail. Il est donc important pour eux d'opter pour un pantalon de travail adapté à la saison estivale. Découvrez notre sélection de pantalons de travail léger au grammage inférieur ou égal à 250g/m² pour vous assurer une légèreté et un confort idéal lorsque les températures sont élevées.
Genoux préformés, cordon ajustable à la taille
6 poches, dont 1 poche pour stylo
Tissu doux, élastique
Taille avec cordon élastique, fermeture éclair YKK
Fermeture éclair et boutons dissimulés
Tissu durable et facile d'entretien
Boutons dissimulés pour éviter de rayer les surfaces, stretch 4 directions
7 poches extérieures, 2 poches à stylo, 1 poche pour mètre
Tissu E-Care
Vêtement qui ne raye pas avec boutons et fermetures éclair en plastique
Cinq poches extérieures, deux poches à stylos
poche mètre
Pantalon avec une teneur élevée en coton pour un confort total
Coupe ergonomique au niveau des genoux, taille élastique
L'ourlet peut être rallongé de 5 cm
Coupe ergonomique au niveau des genoux, taille élastique
Pantalon pour femme confortable en coton
Ourlet pouvant être sorti jusqu'à 5 cm
Coupe ergonomique au niveau des genoux, taille élastique
Boutons et fermetures sous-pattes pour éviter les rayures
Ourlet pouvant être sorti jusqu'à 5 cm
Bermuda de travail
Lorsque les conditions de travail le permettent, le bermuda de travail est idéal à porter par temps chaud. Souvent composé en matières légères ils sont aussi fonctionnels, grâce à de nombreuses poches. Ils sont alors adaptés aux professionnels. Ils sont indispensables dans une tenue de travail d'été !
Bermuda en jeans composé en tissu stretch robuste et confortable
Grâce à sa technologie de tissu innovant
Ce bermuda est très fonctionnel
2 poches avant, 2 poches arrière, poche pour règle pliante, poche de cuisse
Boutons et fermeture auto-agrippante recouverts pour éviter les rayures
Poignet élastique
Boutons dissimulés pour éviter de rayer les surfaces
Inserts réfléchissants, taille élastique
Triple couture, clips porte-badge
Porte-badge, adaptés aux blanchisseries industrielles
Vêtement qui ne raye pas
Insert stretch à la taille
Boutons couverts pour éviter les rayures
Inserts réfléchissants, taille élastique
Triple couture, clips porte-badge
Bandes réfléchissantes pour un design tendance
Poignet élastique
Porte-badge
Sweat de travail
Les sweats de travail sont des vêtements pros idéals pour vos travaux légers. Ils vous font bénéficier d'une aisance de mouvement idéale et d'un look décontracté.
Sweat zippé avec un design décontracté et un logo en relief
Surface plus lisse grâce au détergent enzymatique
Logo Würth MODYF X-Finity en relief
Sweat robuste en polyester/coton
Pull confortable et professionnel
Poignets et taille élastiqués
Sweat à capuche tendance au design sportif en tissu confortable
Poignets et ourlet en bord-côtes élastiques
Coutures renforcées
Sweat-shirt avec fermeture éclair et look denim
Capuche avec cordon contrasté
Rembourrage: 100% polyester
Le nouveau tissu interlock offre un confort maximum
Deux poches latérales avec fermeture éclair
Fabriquées en Europe
Poignées et taille élastiquées pour le confort
Couleurs contrastées pour les zones sales
Bandes rétroréfléchissantes segmentées
Bandes rétro réfléchissantes
Haute protection thermique
Poignets et taille élastiques
Gilet de travail sans manche
En été ou pendant la mi-saison, le gilet professionnel sans manches peut se porter sur un tee-shirt professionnel ou un polo de travail. Confortable, il offre une liberté de mouvements. Il s’enlève facilement si les températures grimpent. Résistants, ils peuvent convenir à tous les professionnels exerçant en extérieur et notamment aux professionnels du BTP.
4 poches dont 1 poche portable
Doublure thermique en flanelle
Manches et taille élastiquées
Doublure intérieure en micropolaire, inserts rétroréfléchissants
Fermeture zippée intégrale avec protège-menton
Matière stretch, imperméable et respirant
Fermeture éclair dissimulée sur le devant avec protège-menton
Cordon élastique pour régler la largeur de l'ourlet
Veste rembourrée, col montant
2 poches externes zippées et 2 poches internes zippées
Tissu agréable au toucher
Matière: 100% polyester
2 poches extérieures, 2 poches intérieures
Bandes réfléchissantes
Réversible
2 bandes rétroréfléchissantes cousues de 5 cm
Fermeture scratchée
Taille unique
Matière: 100% polyester
Tissu léger et durable
Fermeture éclair
Chaussures de sécurité
Confortables et tendances, les chaussures de sécurité sont un indispensable d’une panoplie de vêtements professionnels d'été. Elles se portent aussi bien en été qu’en hiver, avec un pantalon, un jean de travail ou avec un short ou un bermuda professionnel.
Coque de protection en carbone pour les orteils
Doublure avec trous d'aération
Tissu respirable
Environ 630 g/chaussure en taille 42
Doublure intérieure en tissu
Couleur : Anthracite
Partie supérieure en tissu résistant à l'abrasion
Très légères, environ 550 g en taille 42
Semelle extérieure en caoutchouc
Doublure en microfibre, semelle rembourrée
Cuir respirant, languette rembourrée
Paire de lacets de rechange
Semelle extérieure en caoutchouc SRC CI HRO
Environ 510 g/chaussure en taille 42
Cuir nubuck texturé et hydrofuge
Doublure respirante en microfibres de haute qualité
Coque de protection COMPOSITE non métallique
Très confortable, légère et respirante
Chaussure féminine au look sportif et tendance
Pour favoriser l'amorti et l'adhérence
Elle protégera vos pieds
Environ 570 g par chaussure en taille 42
Daim respirant, inserts en tissu
Doublure intérieure en maille
Tissu tricoté, protection contre l'abrasion au niveau des orteils
Embout de protection en fibre de verre au niveau des orteils
Environ 550 g/chaussure en taille 42
Tige fabriquée à partir de filament PET 100 % recyclé
Semelle extérieure PU SR, largeur de confort 11
Coque de protection en plastique
Environ 570 g par chaussure en taille 42
Daim respirant, inserts en tissu
Doublure intérieure en tissu
Doublure interne en textile, renforts au talon en microfibres
Coque en fibre de verre, semelle antiperforation en textile
Tige en cuir de velours
Casquette et chaussette de travail
Dispose d’œillets de ventilation
Ajustable avec un scratch
Casquette confortable
La coque de protection en ABS a une validité de 2 à 3 ans
Couleur: Noir
Taille Unique
Avec visière préincurvée et fermeture en PVC
Casquette de travail noire confortable
Taille : Taille unique
Semelle adaptée aux deux pieds
Tissu régulant la température
Traitement antibactérien
Semelle adaptée aux deux pieds
Tissu régulant la température
Traitement antibactérien
Renforts ergonomiques protégeant la plante des pieds
Des frottements au niveau de la semelle
Moins de points de pression