Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

La gamme des
CHIFFONS

Les nouveaux chiffons microfibre

CHIFFON EN MICROFIBRE, SACS DE 5

Art. N° 0899900157

  • Utilisable à sec, humide ou mouillé
  • Très grande absorption de toutes les saletés et graisses

CHIFFON MICROFIBRE TOP GLASS CHIFFON MICROFIBRE FAÇON SOIE

Art. N° 0899900143

  • Matériaux : 70 % polyester et 30 % polyamide
  • Dimensions : 70 x 50 cm

Avis de l'expert

guillemet

Grâce au chiffon Top Glass, le nettoyage des surfaces les plus fragiles devient un jeu d'enfant ! C'est l'outil idéal pour faire briller les objets sans aucune trace et avec un séchage rapide. Parfaitement adapté pour le verre, les vitres, le cristal, les miroirs... sa microfibre façon soie apporte une brillance absolue.

Chloé Ulrich – Chef de produits

Nettoyage et sanitaire

Nettoyage et sanitaire Chiffon microfibre TOP GLASS Chiffon microfibre façon soie - CHIFFON TOP GLASS

Chiffon microfibre TOP GLASS

Art. N° 0899900143

Chiffon microfibre tricoté de façon soie, à mailles serrées

  • Permet d’essuyer les objets très fragiles sans laisser de traces
  • Dégraissant, très absorbant

Nettoyage et sanitaire Chiffon microfibre vitres - CHIFFON MICROFIBRE VITRES

Chiffon microfibre vitres

Art. N° 0899900136

Idéal pour vitres, miroirs, fenêtres

  • Ne laisse pas de trace sur la surface après utilisation
  • Chiffon bi-faces

En complément Nettoyant vitres ECOLINE - NETTOYANT VITRES SURFACES MODERNES 750ML

Nettoyant vitres ECOLINE

Art. N° 0893117018

Nettoyant écologique vitres et miroirs pour une parfaite visibilité

  • Séchage rapide
  • Convient pour un usage en milieu alimentaire

Nettoyage et sanitaire Chiffon microfibre multiusage

Chiffon microfibre multiusage

Art. N° 08999001..

Chiffon polyvalent, idéal pour les surfaces très sales

  • Temps total d'absorption: 30 s
  • Bonne résistance aux produits chimiques

Nettoyage et sanitaire Chiffon microfibre Basic blanc - CHIFFONS MICROFIBRE BASIC BLANC

Chiffon microfibre Basic blanc

Art. N° 0899900010

Chiffon multiusage offrant un excellent rapport qualité / prix

  • Bonne absorption à sec ou humide
  • Tricotage bouclettes

En complément MAGIC CLEANER - MAGIC CLEANER PULVÉRISATEUR 750 ML

MAGIC CLEANER

Art. N° 0893118750

Détachant et nettoyant multiusage

  • Pour moquette, textile, Skaï, carrelage, lino, marbre
  • Ne mousse pas

En complément Nettoyant désinfectant sanitaire - NETTOYANT DESINFECTANT SANITAIRE 750 ML

Nettoyant désinfectant sanitaire

Art. N° 0893764160

Nettoie, détartre et désinfecte

  • Redonne éclat et brillance aux surfaces traitées
  • Odeur agréable

En complément Nettoyant pour plastique PVC/aluminium  - MOUSSE NETTOYANTE ALU PVC 400 ML

Nettoyant pour plastique PVC/aluminium

Art. N° 0892200870

Elimine saleté, résidus de graisse et traces d'oxydation

Nettoyage et sanitaire Chiffon en microfibre, sacs de 5  - CHIFFON MICROFIBRE MULTIUSAGE NOIR

Chiffon en microfibre, par 5

Art. N° 0899900157

Chiffon en microfibre noir

  • Utilisable à sec, humide ou mouillé
  • Très grande absorption de toutes les saletés et graisses

Automobile

Auto Chiffon en microfibre Basique - CHIFFON MICROFIBRE BASIC VERT 40X40CM

Chiffon en microfibre Basique

Art. N° 0899900050

Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules

  • Nettoie sans ajout d'agents nettoyants
  • Economique

Auto Chiffon en microfibre, sacs de 5  - CHIFFON MICROFIBRE MULTIUSAGE NOIR

Chiffon en microfibre, par 5 5

Art. N° 0899900157

Chiffon en microfibre noir

  • Utilisable à sec, humide ou mouillé
  • Très grande absorption de toutes les saletés et graisses

Auto Chiffon microfibre multiusage - CHIFFON MICRO MULTIUSAGE ROUGE

Chiffon microfibre multiusage

Art. N° 0899900155

Chiffon polyvalent et idéal pour les surfaces très sales

  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Tricotage bouclettes "à picots"

En complément Rénovateur plastique parfumé à l'orange - 1

Rénovateur plastique parfumé à l'orange

Art. N° 089022..0.

Ravive les plastiques et leur redonne l'aspect du neuf

  • Effet antistatique
  • Sans silicone

Auto Set de 4 chiffons microfibres véhicules - 4 CHIFFONS MICRO VITRE/MULTI/POLISH/PRO

Set de 4 chiffons microfibres véhicules

Art. N° 0899900990

Idéal pour l'entretien et la préparation des véhicules d'occasion

  • 1 chiffon vitre, 1 chiffon multiusage
  • 1 chiffon spécial Polish, 1 chiffon Pro

Auto Chiffon microfibre Basic blanc - CHIFFONS MICROFIBRE BASIC BLANC

Chiffon microfibre Basic blanc

Art. N° 0899900010

Excellent rapport qualité / prix

  • Tricotage bouclettes
  • Bonne absorption à sec ou humide

En complément Nettoyant multi-usage - NETT. MULTI-USAGE P/INT. VEH. 1000ML

Nettoyant multi-usage

Art. N° 089028

Nettoyant faiblement acide sans phosphate

  • Performances de nettoyage exceptionnelles
  • Economique

En complément Nettoyant pour véhicules Active Clean - MOUSSE ACTIVE EN SPRAY DE 500 ML

Nettoyant pour véhicules Active Clean

Art. N° 0893472

Mousse active pour tout l'intérieur du véhicule

  • Désincruste activement les saletés
  • Temps de séchage court

En complément Baume plastiques et cuir - BAUME POUR PLASTIQUES ET CUIRS

Baume plastiques et cuir

Art. N° 089022221

Rénove et protège les plastiques intérieurs et les cuirs

  • Protège les surfaces de manière durable
  • Finition mate

Auto Chiffon microfibre TOP GLASS Chiffon microfibre façon soie - CHIFFON TOP GLASS

Chiffon microfibre TOP GLASS

Art. N° 0899900143

Chiffon microfibre tricoté de façon soie, à mailles serrées

  • Permet d’essuyer les objets très fragiles sans laisser de traces
  • Dégraissant, très absorbant

Auto Chiffon microfibre vitres - CHIFFON MICROFIBRE VITRES

Chiffon microfibre vitres

Art. N° 0899900136

Idéal pour vitres, miroirs, fenêtres

  • Ne laisse pas de trace sur la surface après utilisation
  • Chiffon bi-faces

Auto Chiffon en microfibre Duo - CHIFFON-MICRO-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre Duo

Art. N° 0899900138

Chiffon en microfibre avec deux côtés différents

  • Ne raye pas la peinture
  • Usage universel

Auto Chiffon microfibre Pro - CHIFFONS MICRO PRO VERT

Chiffon microfibre Pro

Art. N° 0899900137

Microfibre de haute qualité pour multiples applications

  • Bonne abrasion en douceur
  • Ne raye pas les surfaces

Auto Gant de nettoyage XXL Flou - GANT DE NETTOYAGE-VERT

Gant de nettoyage XXL Flou

Art. N° 0899710005

Grande surface de nettoyage pour un nettoyage rapide

  • Nettoyage sans traces
  • Gant est facile à nettoyer

En complément Nettoyant actif pour vitres - BOMBE-500ML - MOUSSE POUR PARE-BRISE

Nettoyant actif pour vitres

Art. N° 089025

Mousse de nettoyage pour le verre et les surfaces lisses

  • Degré de nettoyage extrêmement élevé
  • Ne s'écoule pas sur les surfaces verticales

En complément Protecteur polymère multi-surface - PROTECTION POLYMER MULTISURF. 500ML

Protecteur polymère multi-surface

Art. N° 0893158500

Sans silicone assure une protection longue durée des surfaces

  • Convient pour les surfaces peintes et vernies
  • Brillant

En complément Nettoyant carrosserie autoséchant - NETTOYANT AUTOSECHANT WNC 31-5L

Nettoyant carrosserie autoséchant

Art. N° 0893010705

Nettoie et sèche la carrosserie en une seule opération

  • 50% à 70% d'économie d'eau
  • N'abime pas les surfaces et matériaux sensibles

En complément Démoustiqueur - DEMOUSTIQUEUR BIDON 5 L

Démoustiqueur

Art. N° 0893470002

Élimination rapide et fiable des résidus d'insectes

  • Application simple et rapide
  • Respectueux des matériaux