Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Calculateur

Volume de résine de scellement chimique

Estimez en quelques clics le nombre de cartouches de scellement chimique dont vous aurez besoin.
« Pour fixer mes platines, je dois faire 22 fixations avec du scellement chimique, mais de combien de cartouches ai-je besoin ? » Qui ne s'est jamais posé cette question ? Fini les estimations au doigt levé ou l’utilisation de formule de calcul complexe !
Pour ne plus être en panne de résine de scellement chimique sur vos chantiers, Würth vous accompagne : utilisez ce calculateur simple, rapide et pratique qui va vous aider à trouver le bon nombre de cartouches à emmener sur vos chantiers !
Expert

L'œil de l'experte

Sandrine Barrot

Sandrine Barrot, Cheffe de produits

"Pour la mise en œuvre d’un scellement chimique, il est important de bien nettoyer le trou. Les premières pressions d’une nouvelle cartouche doivent être rejetées, jusqu’à obtenir un mélange de couleur homogène. On injecte le mortier en commençant par le fond du trou et en remontant au fur et à mesure pour éviter toute formation de bulle d’air."

Économique Mortier de scellement rapide, sans styrène.
  • Durcissement rapide, même à basse température.
  • Réutilisable avec bec mélangeur remplaçable.
Polyvalent Mortier chimique pour béton et maçonnerie
  • Résiste à des températures de -40 à 120°C
  • Homologué pour béton fissuré et non fissuré
Haute performance Mortier chimique haute performance pour béton
  • Résistant aux températures de -40 à 160°C
  • Homologué pour usage en zones sismiques
Tamis pour scellement chimique polyvalent
  • Matière plastique pour une durabilité accrue
  • Homologations multiples pour une fiabilité assurée
Pistolet d'extrusion polyvalent pour scellement chimique
  • Compatible avec diverses cartouches WIT
  • Construction robuste en plastique/acier