Trouvez vos balais d'essuie-glaces
Qu’ont-ils de plus que les autres ?
Les essuie-glaces Flatblade Pro II sont des essuie-glaces de qualité équivalente à la première monte, et sont donc compatibles avec 95% des véhicules en circulation.
Ils sont vendus avec 4 adaptateurs pour 2 crochets en U, accompagnés d’un système à clip facile d’utilisation et intuitif.
Un montage à la portée de tous ! Ils viennent compléter notre gamme de produits disponibles pour la revente aux particuliers, notre Consumer Line.
Petit bonus : chaque emballage de balai d’essuie-glace est doté d’un QR code qui mène vers une vidéo d’aide au montage !
En quelques clics trouvez les ESSUIE-GLACES adaptés au bon véhicule, passez votre commande et développez les ventes additionnelles !
Les balais réversibles sont dotés d’un déflecteur à la forme symétrique, utilisables côté conducteur, passager ainsi qu’à l’arrière du véhicule.
À noter : le produit est disponible en 12 longueurs différentes (de 350 à 750mm).
Une qualité supérieure
Alliant bonne résistance aérodynamique grâce à la forme unique de son déflecteur,
et durabilité face aux conditions climatiques avec sa matière en caoutchouc synthétique de qualité supérieure,
les essuie-glaces Flatblade Pro II assurent un essuyage idéal en toutes conditions.