Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Industrie maritime

Actualité du mois

Sciage et perçage
Lame de scie sauteuse de haute qualité pour des exigences plus élevées
  • Nombre de pièces: 5 PCS
  • Longueur utile: 75 mm
Outils organisés en fonction de l'application et selon leur diamètre
  • Alvéoles en mousse de haute qualité marquées au laser
  • Jeu d'appareils de découpe de filetage HSS M3-M20
Arbre hexagonal, 11 mm de diamètre
  • Adaptateur A2 Avec foret à centrer
  • Pour diamètre de 32–152 mm
Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'efforts
  • Concentricité et précision de la course latérale élevées
  • Socle robuste
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
  • Trous circulaires précis sans perçage central
  • Perçage extrêmement pratique
Abrasif et outils coupants
Gamme complète répondant aux plus hauts standards

Mes Nouveautés

Pour le marquage dans les endroits difficiles d'accès
  • Marqueur pour trous de perçage DUO
  • Etanche et résistant à l'abrasion
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD
  • Rapide des objets avec un contour plus net
  • Eclairage LED pour les endroits sombres
Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro
  • Peut être transformé à tout moment
  • Hauteur de cadre : max. 186 mm

Protection pour flexible d'air

Art. N° 088510020.
Livrée avec un ruban adhésif et colliers de serrage
  • Chaussette pour flexible d'air ou électrique
  • Protection pour flexible d'air

Sweat zippé Fluo

Art. N° M40985.00.
300 g/m² de tricot en polyester et coton, épais et confortable
  • Poignées et taille élastiquées pour le confort
  • Couleurs contrastées pour les zones sales
EN ISO 20471 classe 2, couleur contrastée pour les zones sales
  • Fermeture éclair, bandes rétro-réfléchissantes segmentées
  • Capuche légère intégrée dans le col, taille réglable

Equiper vos ateliers

Absorbants en feuilles pour hydrocarbures
  • Offre une meilleure résistance mécanique
  • Utilisable en intérieur comme en extérieur

Transpalette 2.5T

Art. N° 0962400051
Muni de galets d'entrée facilitant le passage dans les palettes fermées
  • Timon à levier unique et protection péripherique
  • Extrêmement robuste et maniable
Convient à tous les dévidoirs courants
  • Papier de nettoyage Pro-Basic Plus
  • Papier recyclé
Partie fixe équipée aux extrémités d'un tendeur et d'un crochet à griffes écartées
  • Partie coulissante équipée d'un crochet à une extrémité
  • Sangles d'arrimage en deux parties

Armoire vestiaire L

Art. N° 095737051.
Portes revêtues par poudre en bleu avec cadre gris
  • Bien ventilé grâce aux grilles de ventilation doubles
  • Une ou deux portes
Efforts d'accouplement et de désaccouplement très faibles
  • Système d'accroche à griffes étanché par joint nitrile
  • Montage facile et rapide

Ponçage

Bande abrasive

Art. N° 05891...0.
Possibilité de travailler même les soudures
  • Bande abrasive extrêmement résiliente
  • Le ponçage à faible échauffement
Renfort en caoutchouc pour courroie abrasive
  • Pour courroies abrasives
  • Diamètre de tige: 6 mm
Rouleau de toile abrasive Pour systèmes de distribution ORSY®10
  • Rouleau de toile abrasive manuel
  • Largeur : 40 mm
Idéale pour éliminer la peinture et la corrosion des assemblages
  • Brosse à fils métalliques, acier inoxydable
  • Carrosseries de véhicule en aluminium
Gomme en caoutchouc pour décollage d'autocollants
  • Meuleuses droites disponibles dans le commerce
  • Convient à tous les perceuses, visseuses sans fil
Gomme de décollage en caoutchouc pour DBS 3500
  • Grande vitesse de rotation possible
  • Enlèvement rapide du matériau

Nettoyage et entretien de bateaux

Nettoyant carrosserie WNC 50

Art. N° 0890471...
Formulation haute performance de dernière génération
  • Elimine le film routier, les insectes et les traces de gasoil
  • Bon effet mouillant

Nettoyant multi-usage

Art. N° 089028.5
Performances de nettoyage exceptionnelles
  • Nettoyant faiblement acide sans phosphate
  • Parfum citronné frais et agréable

Nettoyant mélaminés stratifiés

Art. N° 0890280105
Fortement concentré, diluable à l'eau
  • Nettoyant mélaminés stratifiés
  • Odeur agréable
Le nettoyant ultrasons contient un inhibiteur de rouille et de corrosion
  • Sa formule spéciale pénètre les dépôts agglomérés puis les disperse
  • Nettoyant pour machines à ultrasons
Balai de rue, Elaston Pour les poussières tenaces en extérieur
  • Bois plat avec trou pour le manche
  • Résiste à l'eau
Avec section conique rectifiée et extrémité arrondie
  • Matière de la poignée longue : Bois
  • Couleur : Naturel

Equipements de protection individuelle

Utilisable dans le secteur de l'agroalimentaire
  • Gant en nitrile jetable étanche aux liquides
  • Sans protéines de latex allergènes
Liberté de mouvement maximale dans les positions horizontales
  • Système de ligne de vie horizontal temporaire 3
  • Conforme à la norme EN 795 B+C

Casquette anti-impacts

Art. N° 089920098.
Coque intérieure en plastique rigide
  • Réglable avec fixation par scratch
  • Casquette anti-impacts

Casque anti-bruit WNA 300

Art. N° 0899300420
Très bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable
  • Serre-tête rembourré et coussins d'étanchéité doux
  • Réglage de la hauteur à l'aide de sangles
Lunettes à grande visibilité élégantes et intemporelles aux couleurs sobres
  • Les lunettes ont un revêtement de haute qualité
  • Adaptées aux têtes étroites et larges
Contre les particules solides présentes dans l'air
  • Combinaison de protection TYVEK® 500 Xpert
  • La capuche entoure parfaitement le visage

Outillage

Poignée en polypropylène avec revêtement en caoutchouc souple
  • Bac de fond robuste et renforcé avec séparateurs réglables
  • Deux rabats de porte-outils avec caoutchouc
Le sac zippé robuste protège les outils de haute qualité
  • Outils d'inspection Assortiment de 6 pièces
  • Tous les outils de base
Matière : Acier chrome vanadium
  • Jeu de clés mixtes, étui, 28 pièces
  • Métrique, exécution courte
Coffret de douilles 1/2 pouce 6 pans mâles
  • Tailles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19
  • Contenu : 11 pièces
Lame arrondie aimantée, chromée brillante
  • Manche bi-matière
  • Tournevis à magasin
Deux rabats de porte-outils avec caoutchouc et poches
  • Construction robuste mais légère
  • Raccords en aluminium

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

L'outillage et matériel Würth pour les professionnels de l'industrie maritime

L'industrie maritime est un secteur d'activité qui requiert des équipements de qualité, adaptés aux conditions de travail et aux normes de sécurité. Que ce soit pour la construction, la réparation ou la maintenance des navires, les professionnels de l'industrie maritime ont besoin d'outils performants, résistants et fiables.

Würth, leader de la vente d'outillage et de matériel pour professionnels, propose une gamme complète de produits destinés aux métiers de l'industrie maritime. Que vous soyez charpentier naval, soudeur, électricien, mécanicien ou peintre, vous trouverez chez Würth tout le nécessaire pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions.

Depuis plus de 50 ans, Würth accompagne les spécialistes travaillant sur les chantiers navals, les fabricants de yachts et de bateaux ainsi que les fabricants et distributeurs d’équipements de navigation de toute la France, en leur proposant une offre de plus de 100 000 références.

Würth propose des solutions adaptées à ces professionnels sur de multiples secteurs, notamment le secteur du Yachting, de la voile et du moteur, de l’entretien et de l’hivernage, de l’accastillage, de l’aménagement intérieur. Visserie, accastillage, manilles inoxmastic PU marinegraisse marinecosses isolées, ou encore des pâtes de polissage sont autant de produits qui ont été développés par Würth pour répondre aux exigences des spécialistes de l’industrie maritime en terme de qualité et de durée de vie des produits.

Parmi les produits proposés par Würth aux professionnels de l'industrie maritime, on peut citer :

  • L'outillage électroportatif : perceuses, visseuses, meuleuses, scies sauteuses, ponceuses, etc. Des machines puissantes, ergonomiques et dotées de batteries longue durée.
  • L'outillage manuel : clés, tournevis, pinces, marteaux, scies, limes, etc. Des outils robustes, confortables et précis.
  • La visserie et le chevillage : vis, boulons, écrous, rondelles, chevilles, rivets, etc. Des éléments de fixation adaptés aux différents matériaux et aux contraintes mécaniques.
  • Les produits chimiques : colles, mastics, silicones, résines, peintures, vernis, etc. Des produits de qualité professionnelle, résistants à l'eau et à la corrosion.
  • Les abrasifs et les outils coupants : disques, bandes, feuilles abrasives, forets, burins, lames de scie, etc. Des produits efficaces pour le ponçage, le perçage et la découpe des métaux et des bois.
  • Les équipements de protection individuelle (EPI) : casques, lunettes, gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail, etc. Des équipements indispensables pour assurer la sécurité et le confort des professionnels.

Würth est le partenaire idéal des professionnels de l'industrie maritime qui recherchent des produits de qualité et un service irréprochable. N'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne ou à nous contacter pour toute demande d'information.