Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Outillage spécifique véhicule

Découvrez notre sélection de produits "Tool compass" pour véhicules.
Configurateur pour outillage spécifique véhicule

Spécial Diesel

11 pièces
  • Pour extraire les injecteurs de la culasse sans démontage partiel de l'injecteur
Système de démontage d'injecteurs universel de 37 pièces
  • Pour injecteurs particulièrement bloqués
  • Hauteur des pieds de support peut être réglée
27 pièces
  • Élimine efficacement les dépôts
  • Guidage optimal des têtes de fraisage
Pour l'extraction et la dépose professionnelles des bougies de préchauffage
  • 30 pièces
  • Dépose en toute sécurité des bougies
Kit pour le perçage et la dépose des crayons de bougies de préchauffage cassés
  • 18 pièces
  • Retrait en toute sécurité
Solvant pour injecteur Injector-EX
  • Sans huile minérale
  • Formulé à base de microfluide KENA®

VibroFigther

Art. N° 1952004300
Outil de désserage par vibration
  • Se monte directement sur l'élément à débloquer
  • Pression de travail : 6,3 bar
Pour l’extraction de joints cuivre d’injecteur grippés
  • Maintien sûr du joint
  • Écartement des 2 demie lunes sur la tête de l’outil

Moteur

Pour l'ancrage et le levage de moteurs
  • Inclinaison réglable
  • Deux crochets de soutien réglables
Largeur de serrage interne : 100 mm
  • Garantit un désaccouplement et un accouplement rapides
  • Évite un démontage non professionnel
Pince spéciale pour conduite de carburant QUICK Fit
  • Pour les raccords rapides de carburant
  • 435 g
Conçu pour un minimum de 30 000 répétitions
  • Utilisation sécurisée des pinces dans les zones difficiles à atteindre
Kit d'outils de centrage d'embrayage 19 pièces
  • Destiné aux professionnels
  • Pour l'installation des embrayages
Pour l'installation et la dépose d'embrayage DSG sur les véhicules VAG
  • Conformément aux indications du manuel de réparation du constructeur
Pour remplacer facilement le bouchon de vidange d'origine
  • En cas de filetage de carter d'huile endommagé
  • 14 pièces
Kit d'outils de fraisage pour bouchon de vidange
  • Pour garantir rapidement une étanchéité du bouchon de vidange sur le carter d'huile

Trains roulants

Support universel pour presse hydraulique
  • Pour une utilisation sur des presses d'atelier standard
  • Centrage avec le filetage
Machine stationnaire pour la compression des ressorts VL et SUV
  • Conforme à la directive des machines 2006/42/CE
  • Protection complète
Permet de serrer le ressort avec le roulement de la jambe de force
  • Étend la zone d'application du compresseur à ressort
  • 6297 g
Facilite grandement le montage d'amortisseurs avec ressorts percuteur
  • Outil universel
Kit comporte une sélection des outils les plus courants
  • 22 pièces
  • Maniabilité optimale
Idéal pour les espaces restreints
  • Guidage interne des coupelles
  • Tête hexagonale oscillante avec protection intégrée
Assortiment complet pour montage et démontage de roulement de roue
  • Grand nombre de douilles
  • Montage sans dommage
Assortiment pratique de manchons et d'axes
  • Alternative économique
  • 40 pièces

Carrosserie

Pour l'extraction des composants grippés
  • Marteau à inertie rempli de grenaille
  • Travail sans fatigue

Kit adaptateur 4 pièces

Art. N° 1952004060
Adaptateurs pour masse à inertie
  • 4 pièces
  • Contenant les 4 adaptateurs les plus courants
Kit pose capteur stationnemt
  • 34 pièces
  • Poinçons de qualité
Kit de rivet expansible plastique
  • Pour la dépose des rivets
  • Manipulation optimale
Version spéciale avec largeur de fourche réglable en continu
  • Pour déposer les bras de l'essuie-glace de l'arbre
  • Fourche extra-fine
Utilisé pour faire levier pour ouvrir les portes de véhicules
  • 2 pièces
  • En plastique polycarbonate robuste

Coussin d'air gonflable Amo bag

Art. N° 071567 80
Pour positionnement et écartement rapides
  • Coussin d'air souple
  • Aucune cale requise

Journaux et catalogues

Article blogs
Voir tous les articles

Vidéos
Voir la playlist

Tout savoir sur le marché de l'Automobile