Un gilet tendance à porter tous les jours, y compris en dehors du travail, pour un look "streetwear". Idéal pour porter avec une chemise ou un sweat à capuche.
Le pantalon d'hiver offre un confort maximal grâce à son tissu stretch 4 directions. Le tissu doublé permet de rester confortablement au chaud, même par temps froid.
Veste softshell doublée, fabriquée dans un matériau résistant et élastique. Offre une liberté de mouvement optimale et une résistance idéale grâce à ses coutures renforcées.
Cette veste doublée est dotée d'un tissu intérieur en graphène thermoconducteur qui garantit une température optimale du corps et est également fabriquée à partir de matériaux recyclés
Cette veste pratique se compose d'un matériau souple élastique et est dotée de manches amovibles. Elle est également coupe-vent et dispose d'épaules renforcées.
Chaussures de sécurité flexibles et innovantes avec inserts stretch confortables. Idéales pour les activités qui nécessitent de s'agenouiller fréquemment.
On peut toujours faire plus robuste ! Les pare-pierres contre les chocs et les crampons saillants de la semelle font de cette chaussure de sécurité S3 le partenaire idéal pour les activités exigeantes dans le domaine de la construction et sur les terrains accidentés.
Chaussures de sécurité confortables pour femmes avec un design fluide et moderne. Ce fantastique modèle offre une sécurité et un confort d'utilisation maximum au quotidien.
Bottes de sécurité flexibles, confortables et innovantes avec finitions stretch confortables. Ces bottes stylisées vous permettent de travailler quotidiennement en toute sécurité.
Offres valables du 18 novembre au 2 décembre 2024, dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe. Les photos ne sont pas contractuelles. Voir les couleurs disponibles dans la fiche produit. Hors marchés publics, hors administrations, clients interdits aux promotions et sous conditions pour les grands comptes.