Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Les EPI

En savoir plus

Casque anti-bruit uvex aXess one

Art. N° 9501011220
back Retour

Casque anti-bruit uvex aXess one

Art. N° 9501011220
Bouchons d'oreilles Bluetooth ® actifs avec fonction RAL (écoute active réelle) pour un confort et une sécurité maximum
En savoir plus
back Retour

Combinaison de protection TYVEK® 500 Xpert

Art. N° 089902012.
Alliance idéale entre protection, durabilité et confort. Conception innovante et ergonomique pour une liberté de mouvement maximum.
  • Haut niveau de résistance
  • Contre les particules solides présentes dans l'air
Voir la gamme
14,50 € H.T. l'unité par 5
En savoir plus
back Retour

Gant de protection mécanique ECOLINE

Art. N° 08994027..
Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique et garantissant une excellente préhension dans les conditions sèches et humides
  • Gant trés flexible
  • Support textile très confortable
En savoir plus
back Retour

Gant de protection TIGERFLEX® Thermo Hiver

Art. N° 08994040..
Gant de protection TIGERFLEX® Thermo Hiver
  • Dos aéré pour une bonne ventilation
  • Pour temps froid
Voir la gamme
5,99 € H.T. la paire par 6

Equiper son atelier

En savoir plus
19 € H.T. l'unité
Disponible
en magasin
back Retour

Ciseau d'électricien en inox avec encoche dénudeur

Art. N° 0714036317
Ciseau d'électricien en inox avec encoche dénudeur
  • Vis M5 robuste avec contre-écrou
  • Lames en acier inoxydable avec encoches de dénudage
19 € H.T. l'unité
En savoir plus

Sacs poubelle gris/noirs

Art. N° 0899800623
Disponible
en magasin
back Retour

Sacs poubelle gris/noirs

Art. N° 0899800623
Sac poubelle noir 30 à 130 l
  • Bonne résistance
  • Etanchéité totale
En savoir plus
à partir de 1,80 € H.T. l'unité par 10
Voir la gamme
Disponible
en magasin
back Retour

Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

Art. N° 062400...0
Foret de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
  • Pointe fractionnée optimisée
  • Point de centrage fins très précis
Voir la gamme
à partir de 1,80 € H.T. l'unité par 10
En savoir plus
59 € H.T. l'unité
Disponible
en magasin
back Retour

Assortiment de douilles 1/4 pouce Hexagonal

Art. N° 096511 32
33 pièces. Douilles de très haute qualité pour une longue durée de vie
  • 33 pièces
  • douilles 1/4"
59 € H.T. l'unité
En savoir plus
155 € H.T. l'unité
Disponible
en magasin
back Retour

Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce Assortiment de 56 pièces

Art. N° 096517 56
Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
  • 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm
  • 19 clés à douille avec surplats de 10 à 32 mm
155 € H.T. l'unité
En savoir plus

Etagère d'atelier simple 1,80 m

Art. N° 0957192001
back Retour

Etagère d'atelier simple 1,80 m

Art. N° 0957192001
Etagère simple, facile et rapide à monter pour stockage et rangement
  • Montage facile et rapide sans outils
  • jusqu'à 70 kg par étagère
En savoir plus
575 € H.T. l'unité
back Retour

Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD

Art. N° 5709240320
Appareil compact à grand écran couleur, permettant de visualiser les ponts thermiques, de prévenir des pannes ou de détecter des anomalies, d'évaluer la performance énergétique, de faire des diagnostics précis et rapides
  • Indice de protection IP 54
  • Performance élevée du capteur thermique (NETD < 40 mK)
575 € H.T. l'unité

Produits chimiques

En savoir plus

Nettoyant universel ECOLINE

Art. N° 0890290002
17,25 € H.T. l'unité
back Retour

Nettoyant universel ECOLINE

Art. N° 0890290002
ECOLINE est un nettoyant universel naturel qui nettoie et fait briller pratiquement toutes les surfaces.
  • Sans biocides
  • Sans COV
17,25 € H.T. l'unité
En savoir plus

Environeige

Art. N° 089062 25
49 € H.T. l'unité
back Retour

Environeige

Art. N° 089062 25
Déneigeant déverglaçant écologique
  • 1 kg pour 10 m²
  • Ne pollue pas les eaux
49 € H.T. l'unité
En savoir plus
7,50 € H.T.
Disponible
en magasin
back Retour

Lave-glace hautes performances prêt-à-l'emploi -20°C

Art. N° 0892332765
Lave-glace hautes perf, prêt à l'emploi, -20°C à base de tensio-actifs végétaux et biodégradables
  • Biodégradable > 98 %
  • Super nettoyant
7,50 € H.T.
En savoir plus

Mastic acrylique texturé

Art. N° 0892160500
Disponible
en magasin
back Retour

Mastic acrylique texturé

Art. N° 0892160500
Particulièrement adapté à la réparation de fissures et de dégâts dans le plâtre structuré ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur
  • Inodore
  • Résistance aux UV
En savoir plus

Mastic réfractaire 1000

Art. N° 08932900
back Retour

Mastic réfractaire 1000

Art. N° 08932900
Composé d'étanchéité à 1 composant sans solvant avec une résistance à la chaleur optimale, un niveau extrêmement élevé de résistance et une excellente adhérence aux surfaces métalliques
  • max 1000 °C
  • Gris fonte

Lubrifiants et protections

En savoir plus

Lubrifiant HHS® 1000

Art. N° 08931064
à partir de 14,95 € H.T. l'unité par 12
Disponible
en magasin
back Retour

Lubrifiant HHS® 1000

Art. N° 08931064
Lubrifiant HHS 1000 HHS 1000 - GRAISSE FLUIDE – 500ML HHS
à partir de 14,95 € H.T. l'unité par 12
En savoir plus
à partir de 10 € H.T. l'unité par 12
Disponible
en magasin
back Retour

Nettoyant pour lubrifiant HHS® Clean

Art. N° 089310610
Nettoyant dégraissant HHS Clean, avant lubrif. NETTOYANT-GRAISSE-(HHS-CLEAN)-500ML HHS
à partir de 10 € H.T. l'unité par 12
En savoir plus

Répare + Etanche

Art. N° 089225000.
Voir la gamme
back Retour

Répare + Etanche

Art. N° 089225000.
Colmate les fuites, répare et étanchéifie

ORSYmobil

En savoir plus
à partir de 169 € H.T. l'unité par 4
back Retour

Phare de travail LED avec base magnétique compatible avec un usage mobile.

Art. N° 096380 869
Projecteur LED avec base magnétique
  • Fixation par aimant
  • Phares pivotants
à partir de 169 € H.T. l'unité par 4
En savoir plus
à partir de 399 € H.T. la paire par 4
back Retour

Serrure de porte de véhicule, Vanlock

Art. N° 0963000332
Serrure de porte de véhicule, Vanlock
  • Acier C40
  • Fonction d'ouverture d'urgence
à partir de 399 € H.T. la paire par 4
En savoir plus
à partir de 29 € H.T. l'unité par 4
back Retour

Sangle d'arrimage à cliquet à rétractation automatique Pour profilé Airline

Art. N° 096380 324
Sangle d'arrimage à cliquet automatique avec raccord plastique
  • EN 12195-2
  • Facile à utiliser
à partir de 29 € H.T. l'unité par 4
En savoir plus

Bac de transport empilable

Art. N° 096380 772
à partir de 26 € H.T. l'unité par 4
back Retour

Bac de transport empilable

Art. N° 096380 772
Idéal pour le transport de produits de diverses industries et, grâce aux charges élevées, peut être empilé en toute sécurité sans aucun problème.
  • Empilable
  • Résistance à l'huile
à partir de 26 € H.T. l'unité par 4

Découvrir nos offres