Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Filtres

Crème protectrice polyvalente

Art. N° 0893015201
9,90 € H.T. l'unité
Crème protection polyvalente bras/mains/visage CREME PROT. POLYVALENTE TUBE 200ML SKIN

Savon pâte pour les mains

Art. N° 0893900004
27,90 € H.T. l'unité
Pâte nettoyante pour mains enrichie au beurre de karité PATE NETTOYANTE POUR MAINS 5 KG
6,90 € H.T. la paire par 6
Haute visibilité
5,99 € H.T. la paire par 6
Gant tricoté double épaisseur offrant une excellente protection contre le froid.

Gants en cuir W-70

Art. N° 53500008..
8,90 € H.T. la paire par 3
Gant de protection hautement robuste pour toute l'année, en cuir de vache pleine fleur, avec effet de protection élevé grâce à une circulation et une protection du poignet supplémentaires

Casque de chantier SH 2000-S

Art. N° 08992002..
22,50 € H.T. l'unité
Disponible en Blanc, Jaune et Bleu
24,90 € H.T. l'unité
Cagoule hiver haute visibilité pour casque SH-2000 CAGOULE PROTECT HIVER HAUTE VISIBILI

Protège-cou

Art. N° 0899200296
18,50 € H.T. l'unité
Protection de cou pour SH 2000 PROTECTION DE NUQUE PR SH 2000-S

Pantalon d'hiver Stretch X

Art. N° M4033..4..
Pantalon doublé pour la saison froide hivernale. Confort optimal grâce au matériau stretch.

Softshell matelassée Stretch X

Art. N° M44123.00.
Veste d'hiver robuste et respirante en matériau stretch avec membrane hydrofuge. La technologie FlexiT offre une liberté de mouvement maximale.

Veste d'hiver Fusion

Art. N° M41154300.
Veste d'hiver chaude et douce avec doublure en graphène retenant la chaleur corporelle. Cette veste a été imperméabilisée sans fluor et dispose également de la technologie FlexiT pour une liberté de mouvement maximale.

Jogging Fusion

Art. N° M4036170..
Nouveau pantalon innovant, confortable comme un pantalon de jogging et renforcé avec un tissu technique

Bottes de sécurité S3 Xorion

Art. N° M4221680..
Botte S3 respirante au design sportif. Disponible en marron avec une doublure chaude pour les jours de froid

Bonnet d'hiver

Art. N° M436229999
Bonnet d'hiver BONNET HIVER RECYCLE NOIR TU MODYF

Chaussettes d'hiver

Art. N° M45106600.
Chaussettes d'hiver en laine Mérinos de haute qualité.
13 € H.T. l'unité
Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid BOMBE START RAPIDE 300 ML

Câble de démarrage

Art. N° 077235 25
122 € H.T. l'unité
Câble de démarrage pour auto et camion CABLE DEMARRAGE-VL / VU 25MM2

Câble de démarrage 35 mm²

Art. N° 0772035450
149 € H.T. l'unité
Câble de démarrage 35 mm² tt isolé + pinces tôle CABLE DE DEMARRAGE 35 MM² - 40 M
269 € H.T. l'unité
Booster de démarrage Pro Li-ion 12 V LIIONBOOSTER PRO 12V

Booster de démarrage, 12 V

Art. N° 0772955617
389 € H.T. l'unité
Booster de démarrage, 12 V, WPS BOOSTER 12V 900A

Booster de démarrage, 12/24 V

Art. N° 0772955616
769 € H.T. l'unité
Booster de démarrage 12/24 V WPS BOOSTER 12/24V 900A
1295 € H.T. l'unité
Booster de démarrage Cargo Booster 12/24 V CARGO BOOSTER 12/24V
919 € H.T. l'unité
Chargeur de batterie automatique 12V 100Ah ALIMENT.STAB./CHARGEUR BATT 12V100AH
169 € H.T. l'unité
Chargeur batterie véhicule WBC 12/24 V – 15/10 A CHARGEUR BATTERIE WBC15 10A 12/24V

Environeige

Art. N° 089062 25
49 € H.T. l'unité
Déneigeant déverglaçant Environeige ENVIRONEIGE 25 KG
34,90 € H.T. l'unité
Pelle à neige et grain Max PELLE A NEIGE ET GRAIN

Pelle-traîneau Plastique

Art. N° 0695944231
76,90 € H.T. l'unité
Pelle-traîneau en plastique TRAINEAU A NEIGE

Pelle en aluminium

Art. N° 069590334
35 € H.T. l'unité
Pelle en aluminium PELLE ALUMINIUM T34 AVEC MANCHE

Poussoir à neige

Art. N° 0695944230
32,90 € H.T. l'unité
Pelle poussoir à neige PELLE A NEIGE

Spray super dégivrant

Art. N° 0892331.0.
à partir de 6,90 € H.T. l'unité
Enlève le gel et le givre de manière rapide et efficace

Lave-glace Screenwash Plus

Art. N° 08923328..
à partir de 1,26 € H.T. l'unité
Avec antigel pour systèmes de lave-glace
7,50 € H.T. l'unité
Lave-glace hautes perf, prêt à l'emploi, -20°C LAVE GLACE -20° HT PERF PRET. 5L

Scellement chimique WIT-NORDIC

Art. N° 0903450103
13,50 € H.T. l'unité
Scellement chimique WIT-NORDIC WIT-NORDIC 300ML
à partir de 0.89 € H.T. l'unité par 10
Ampoule de résine et durcisseur prédosés pour scellement chimique W-VPZ (béton fissuré et non fissuré). Utilisation possible même à des températures extrêmement basses et élevées
12,60 € H.T. l'unité
Mousse polyuréthane pistolable Purlogic Flex 1C PURLOGIC FLEX 750 ML
59 € H.T. l'unité
Baladeuse LED à batterie Ergopower Slim+ BALADEUSE SLIM LIGHT
85 € H.T. l'unité
Baladeuse sans fil LED Ergopower TwinBlade+ BALADEUSE TWIN BLADES RI
à partir de 39 € H.T. l'unité
Charge inductive (sans fil) des lampes sans fil Würth. Ces dernières sont reconnaissables par le signe "+" dans le nom du produit.
89,90 € H.T. l'unité
Lampe de travail LED, 34 W PROJECTEUR LED-34W-2700 LUMENS
109 € H.T. l'unité
Trépied pour lampe de travail avec 2 poignées PIED-POUR-LAMPE-DE-CHANTIER
27,50 € H.T. l'unité
Rail pour lampe de travail sur trépied COULISSE-TREPIED-LAMPE-DE-CHANTIER
Découvrez notre selection de

Cadeaux pour l'hiver

cadeau
Un lot de 4 suspensions pour sapin sous forme d'outils Würth
OFFERT*
Montant minimum du panier 300 € H.T.
Avec le code
cadeau
Paire de chaussettes Würth rouges
OFFERTE*
Pour toute commande
Avec le code
cadeau
Paire de chaussettes Würth vertes
OFFERTE*
Pour toute commande
Avec le code
cadeau
Pull hivernal vert taille L
OFFERT*
Disponible en S (PULLVERTS), M (PULLVERTM), XL (PULLVERTXL) et XXL (PULLVERTXXL)
Montant minimum du panier 500 € H.T.
Avec le code
cadeau
Un abonnement de 3 mois à une box mensuelle de vin sur le site LE PETIT BALLON
OFFERT*
Montant minimum du panier 2000 € H.T.
Avec le code
*voir mentions dans le panier