Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Systèmes et solutions

Fontaines de dégraissage BIOMATIC 2.0

Améliorez votre qualité de nettoyage grâce à l’efficacité des fontaines
BIOMATIC

Les fontaines de dégraissage BIOMATIC 2.0 de Würth permettent l’élimination naturelle des hydrocarbures.

Ce système de dégraissage supprime toutes les contraintes d’utilisation de produits solvantés classiques. Sans danger, les fontaines dégraissent très efficacement les pièces mécaniques puis élimine les hydrocarbures par la Bioremédiation, une technologie de biodégradation innovante où des micro-organismes naturels et sans danger pour l’homme, transforment la graisse en CO2 et en eau, assurant un dégraissage efficace et respectueux de l'environnement. Conçues pour être à la fois robustes et simples d'utilisation, les fontaines BIOMATIC 2.0 répondent aux exigences des normes ISO 14 001 et CE.

BIOMATIC

Les avantages de la solution

Réduction des déchets

Remplace avantageusement l’utilisation des aérosols traditionnels.

Non toxique, non nocif

Le fluide est de base aqueuse, non inflammable et non explosif, sans vapeurs nocives, ne dégage aucun C.O.V. Exigences réduites en matière d’EPI.

Rapide et efficace

Un nettoyage de qualité et rapide par une intervention minimale de l’opérateur.

Économique

Importante réduction des coûts d’utilisation, pas de contrat de service mensuel.

BIOMATIC 2.0 Fontaine mobile

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC mobile d’une capacité de charge de 150 kg.

  • Peut être déplacée dans l’atelier jusque devant la pièce à nettoyer
  • Fonctionne grâce à la technologie novatrice de biorémédiation
  • Fluide dégraissant ininflammable et non dangereux
Choisir ma version
BIOMATIC 2.0 Mobile

BIOMATIC 2.0 Fontaine fixe

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC en poste fixe d’une capacité de charge de 150 kg.

  • Peut être déplacée dans l’atelier jusque devant la pièce à nettoyer
  • Fluide dégraissant ininflammable et non dangereux
  • Fluide chauffé à 42°C
Choisir ma version
BIOMATIC 2.0 Fixe

BIOMATIC 2.0 Fontaine XL

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC taille XL en poste fixe d’une capacité de charge de 200 kg.

  • Evier XL Dim. Int. L101 x P80 x H19cm permettant le nettoyage de pièces de grande taille
  • Fonctionne grâce à la technologie novatrice de biorémédiation
  • Fluide dégraissant ininflammable et non dangereux
Choisir ma version
BIOMATIC 2.0 XL
Expert
Expert

L'œil de l’experte

Catherine Koeberle, Resp. Règlementation Produits

Sans solvant, nos fontaines de dégraissage ne sont pas nocives pour l'utilisateur. Le fluide dégraissant se régénère par des micro-organismes et garantit 100% d'efficacité ! Plus de remplacement ni de retraitement réguliers ! Si vous n'avez pas encore franchi le pas, c'est vraiment le moment !

Les consommables en lien avec la gamme de produits

Fluide de dégraissage biodégradable pour fontaines de dégraissage Biomatic

Filtre pour fontaine Biomatic

Art. N° 0995900001
Filtre de rechange pour les fontaines Biomatic

Booster d'enzymes

Art. N° 6020325005
Permet d'ensemencer en micro-organismes les fluides des fontaines biologiques de toutes marques

Le concept du dégraissage

Le concept du dégraissage

Les fontaines Biomatic face aux autres systèmes

Biomatic 2.0 Fontaines solvantées Fontaines lessivielles
Type de fluide utilisé Fluide à base aqueuse et d'enzymes Fluide solvanté Fluide détergent alcalin
Dangerosité pour l'utilisateur Aucun étiquetage de danger Produit nocif : Emanation de C.O.V et pouvant être classé CMR* Soumis à étiquetage de danger selon le niveau de pH
Environnement Aucun étiquetage Produit dangereux pour l'environnement Produit dangereux pour l'environnement
Inflammabilité Non inflammable. Sans point éclair. Inflammable Inflammable pour la plupart
EPI Port de gants et de lunettes recommandé Port d'EPI spécifiques obligatoire Port d'EPI spécifiques obligatoire
Déchets Très forte réduction des déchets car liquide vidangé très peu souvent Produit polluant, à retraiter via filière des Déchets Dangereux, contraignante et coûteuse Liquide à renouveler régulièrement et évacuation / retraitement de l'eau sale nécessaire
Stockage Aucune contrainte Contraignant Contraignant
Transport Aucune contrainte Contraignant, peut être soumis à l'ADR Contraignant
Efficacité Très bonne et constante Très bonne, mais décroit avec le temps. Moyenne et décroit avec le temps.
Client
Expert

L'avis client

Richard Devillaine, Gérant Garage Devillaine

Appareil plus compact, donc plus maniable à déplacer dans l'atelier. La nouvelle fontaine est plus qualitative et je la recommanderai à mes collègues !

Contactez-nous

Vous avez besoin d'aide dans votre choix ? Nous sommes là pour vous aider.

✔ Merci, Votre demande a bien été prise en compte.