Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Systèmes et solutions

ORSYconstruction

Solution de stockage et d'approvisionnement sur chantier
ORSYconstruction

Sur un chantier, vous perdez souvent un temps précieux à vous approvisionner en matériel.

Améliorer vos process, avec des délais de livraison réduits, c’est plus facile avec un système optimisé pour vos projets de construction, dans leur globalité ou sur une phase en particulier. ORSYconstruction c'est trois modules de gestion de produits consommables, machines et outils, adaptés à la taille de votre chantier : un grand conteneur de 32m³, un petit conteneur de 9m³ et une service box sur roues.

Notre équipe de conseillers commerciaux vous accompagne dans le bilan de vos besoins en modules. Sur votre chantier, stockez tous vos produits Würth grâce au système de tours ORSY, votre conseiller vous aide à les réapprovisionner. La livraison de vos modules se fait sur le chantier de votre choix. Würth se charge du chargement et du déchargement des modules.

Orsyconstruction

Les avantages de la solution

Disponibilité du matériel

Un magasin Würth installé directement sur votre chantier, pour éviter les ruptures de stock et faciliter l’accès au matériel.

Sécurité du stock

Des modules de stockage équipés et sécurisés pour réduire les risques de pertes et de vols de matériel sur site.

Gain de temps et de productivité

Une gestion de stock assurée par votre conseiller commercial Würth, pour vous éviter des déplacements hors site.

Maîtrise de l'empreinte carbone

Rationalisation du nombre de livraisons et de déplacement liés à l’approvisionnement.

Les conteneurs

Dimensions extérieures
  • (L x l x H) : 6 058 x 2 438 x 2 591 mm
Dimensions extérieures
  • (L x l x H) : 2 438 x 2 200 x 2 260 mm

Fabrication certifiée ISO 9001 et Green Technology

Une production européenne à haute exigence environnementale, correspondant aux normes internationales.

Système de rangement ORSY

Garant de votre solution de stockage sur chantier !

Ventilation

Deux grilles d'aération garantissant la bonne circulation de l'air.

Installation électrique normée

Un compteur électrique avec raccordement extérieur (400V) et prises intérieures (230V), un éclairage central avec interrupteur.

Sécurité

Une protection cadenas en acier galvanisé robuste.

ORSY container

Visite virtuelle d'un conteneur aménagé

Les Services Box

Sécurité

Un couvercle rabattable, avec fermeture cadenas et des panneaux latéraux pour masquer le contenu de la box.

Modularité

Un châssis à roulettes indépendant de la caisse métallique.

Personnalisation

Possibilité d'apposer votre nom ou celui de vos équipes, pour la rendre unique.

Mobilité

Un châssis équipé de roues pleines, dont 2 pivotantes avec freins. Le Service Box peut être gruté aux niveaux requis.

Ines Knoll
Expert

L'œil de l’expert

Ines Knoll, chargée de projet

L'utilisation d'un conteneur de stockage sur un chantier de construction peut présenter de nombreux avantages. C'est un endroit sûr et sécurisé pour stocker des consommables et des équipements de valeur, les protégeant ainsi contre le vol ou les dommages, mais aussi minimisant le risque de les égarer. Les collaborateurs trouvent plus facilement et rapidement ce dont ils ont besoin. La présence d'un conteneur de stockage contribue à l'organisation et au désencombrement du chantier de construction, ce qui améliore la sécurité et l'efficacité.

Contactez-nous

Vous désirez vous équiper d’un de nos modules ORSYconstruction ? Contactez-nous dès maintenant

✔ Merci, Votre demande a bien été prise en compte.