Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visserie/Chevillage

Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro

Art. N° 59062....

Cheville plastique la plus polyvalente

  • Matière: Polyamide - PA
  • Couleur: Anthracite

Cheville à frapper SHARK®Hammer type FK

Art. N° 590630...

Simplicité de mise en œuvre

  • Très adaptée à la pose en série grâce à la rapidité

Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L

Art. N° 0903......

La solution éprouvée pour une fixation simple

  • Matière: Acier
  • Résistance au feu aux dimensions M6 et M8

Cheville PLX

Art. N° 090.......

Pour charges légères dans la plupart des supports pleins ou creux

Cheville à frapper

Art. N° 09037....0

Pour cloison sèche, avec clou en acier zingué

Vis universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué galvanisé

Art. N° 01901.....

Vis universelle à filetage partiel

  • Tête fraisée autofraisante à rabat
  • Fraisoir à facettes

Vis à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH Acier zingué

Art. N° 01773....0

Vis à filetage partiel avec grande tête fausse rondelle

  • Forme de tête: Tête rondelle
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois

Vis pour penture, zinguée galvanisée noire TX

Art. N° 0186000...

Vis pour penture, zinguée galvanisée noire TX

  • Empreinte TX 30
  • Grande tête cylindrique bombée

Rondelle de carrossier

Art. N° 0411......

Conforme DIN 522, acier zingué (A2K)

  • Dureté Vickers, HV: 140 HV
  • Conforme à la norme RoHS

Vis à tête hexagonale avec filetage total

Art. N° 0057......

Normes: ISO 4017

  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 8.8

Vis autoperceuse, tête hexagonale pias®

Art. N° 0214.. ..0

Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier de ≤ 5 mm

  • Normes: CS
  • Matière: Acier

Vis de réglage Amo® III Type 1

Art. N° 0234730...

Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine

  • Avec tête fraisée autofraisante
  • Acier zingué, empreinte AW30

Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW pias®

Art. N° 0219.64...

Pour l'assemblage du bois

  • Diamètre nominal: 6,3 mm
  • Longueur de la pointe du foret: 6 mm

Rivet aveugle, aluminium/acier zingué, noir

Art. N° .937.....

Matière du fût: Aluminium

  • Matière de la tige: Acier
  • Finition manchon: Laqué

Chimique

Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO

Art. N° 08928463..

Base chimique: Acétate

  • Déformation maximale admissible: 25 %
  • Dureté Shore A: 18

Colle structurale MS Polymer polyvalent

Art. N° 0893..5.

Colle structurale et produit d'étanchéité

  • Universel et élastique à base hybride MS
  • Contenu: 310 ml

Mousse de montage pistolable monocomposant Purlogic Premium

Art. N° 08921521

Mousse d'installation et de remplissage

  • Base chimique: Prépolymère polyuréthane absorbeur d'humidité

Mousse polyuréthane polyvalente 2 en 1 Purlogic Duo

Art. N° 0892142105

Peut être utilisée avec un pistolet et un adaptateur

  • Base chimique: Polyuréthane mono-composant

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL®

Art. N° 099270...0

Ruban adhésif polyvalent et extrêmement adhésif

  • Matériau support: Film PE avec maille
  • Base adhésive: Dispersion d'acrylate

Colle structurale MS Hightack

Art. N° 08932251..

Colle structurale solide avec une excellente adhérence initiale

  • Contenu: 290 ml
  • Polymère MS

Colle structurale MS universelle

Art. N° 0893226100

Colle à durcissement rapide avec adhérence initiale accélérée

  • À base hybride MS

Ruban d'étanchéité VKP® BASIC

Art. N° 08751..0..

Ruban d'étanchéité BG2 pré-comprimé étanche

  • Résistance à la pluie éprouvée jusqu'à 300 Pa

Bande toilée PLUS

Art. N° 099293517.

Bande toilée universelle

  • Base adhésive: Caoutchouc naturel

Nettoyant Industry Clean

Art. N° 0893140..

Nettoyant spécial de haute qualité

  • Densité: 0,74 g/cm³
  • Certifié NSF

Dégraissant W-Power

Art. N° 0890118.

Dégraissant multi-usages à séchage rapide

  • Couleur: Transparent
  • Sans acétone: Non

Fluide Ecosource pour fontaine Biomatic

Art. N° 0995903

Fluide de dégraissage biodégradable

  • Pour fontaines de dégraissage Biomatic
  • Contenu: 20 L

Dégrippant Rost-Off Plus

Art. N° 0890.00...

Dégrippant de grande qualité à effet lubrifiant

  • Grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2)

Ruban adhésif pour miroir

Art. N° 089491..

Ruban adhésif double face

  • Avec support en polyéthylène et colle acrylate
  • Matériau support: Mousse polyéthylène

Ruban adhésif pour masquage

Art. N° 0992......

Papier crêpe

  • Base adhésive: Caoutchouc naturel
  • Couleur: Blanc crème

Peinture en spray Quattro

Art. N° 089339....

Peinture épaisse polyvalente, finition satinée

  • Offrant un excellent pouvoir couvrant
  • Contenu: 400 ml

Lubrifiant HHS® 2000

Art. N° 0893106...

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux hautes pressions

  • Base chimique: Hydrocarbure
  • Couleur: Jaunâtre

Dégrippant Rost-Off Plus

Art. N° 0890.00...

Dégrippant de grande qualité

  • Grâce à la toute dernière technologie d'additifs
  • Dernière technologie d'additifs (OMC2)

Nettoyant multi-usage

Art. N° 089028.5

Nettoyant faiblement acide sans phosphate

  • Base chimique: Tensio-actif, ester
  • Densité: 1,01 g/cm³

Lubrifiant multifonctions polyvalent 5 en 1 Multi Cobra

Art. N° 0893055400

Avec buse de pulvérisation double position

  • Contenu: 400 ml
  • Base chimique: Huile minérale

Spray au silicone

Art. N° 0893......

Bonnes propriétés lubrifiantes

  • Couleur: Incolore
  • Durée de stockage après production: 24 Mois

Nettoyant pour système d'injection essence

Art. N° 5861111..3

Nettoyant spécial pour nettoyer le système d'injection

  • Couleur: Incolore
  • Odeur/parfum: Solvanté

Vis fraisée à six pans mâle

Art. N° 0089.. ...

ISO 10642, acier 010.9, brut

  • Classe du produit: A
  • Conforme à la norme RoHS

Frein de vis à résistance moyenne

Art. N° 08932430..

Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité

  • Ester d'acide diméthacrylique
  • Couleur: Bleu fluorescent

Nettoyant sYstème d'injection diesel

Art. N° 5861012300

Pour nettoyer le système d'injection

  • Contenu: 300 ml
  • Base chimique: Hydrocarbure

Spray cuivre CU 800

Art. N° 0893800

Spray cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification

  • Contenu: 300 ml
  • Extrêmement résistant aux températures

Peinture en spray, mate

Art. N° 0893329005

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie

  • Contenu: 400 ml
  • Couleur: Noir RAL 9005

Abrasif et outil coupant

Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2

Art. N° 066498....

Disque à tronçonner acier / inox

  • Alésage: 22,23 mm
  • Conforme à la norme EN 12413

Disque à tronçonner Red Label

Art. N° 0667.....

Conforme à la norme EN 12413

  • Label OSA
  • Conforme au décret 2003 - 158

Assortiment scies-cloches de 16 pièces ZEBRA HSSCO8

Art. N° 5964063291

En système de rangement à compartiments

  • erçage extrêmement rapide
  • Longue durée de vie

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario

Art. N° 064805....

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs

  • Nombre d'arêtes de coupe: 4 PCS
  • Convient pour SDS-plus

Scie-cloche, HSS bimétal Longlife & Speed HSCo8

Art. N° 0632900...

Acier/acier inoxydable

  • Perçage extrêmement rapide et longue durée de vie

Outillage

Lame sécable

Art. N° 071566 ...

Lame robuste longue durée de vie

  • Matière: Acier

Lame sécable

Art. N° 071566 0..

Lame extrêmement tranchante

  • Idéale pour le papier, les films ou les matériaux fins
  • Matière: Acier

Mesure roulante

Art. N° 071464 5..

Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté

  • Largeur de bande: 25 mm
  • Matière du boîtier: Plastique

Équipement chantier

Rouleaux de papier

Art. N° 0899800450

Matière: Cellulose

  • Nombre de feuilles: 450 PCS
  • Nombre de plis: 2 PCS

Pile alcaline ultra puissant

Art. N° 082711.

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité

  • Type de pile/batterie: Base

Lingettes universelles Distrinet

Art. N° 08939367.

Lingettes non tissées imprégnées d’une solution nettoyante

  • Base chimique: Préparation cosmétique
  • Durée de stockage après production: 18 Mois

Installation électrique

Serre-câble standard avec languette plastique

Art. N° 0502......

Pour le regroupement rapide des câbles

  • Bonnes propriétés de recyclage
  • Fixation manuelle possible

Connecteur ELMO®, sans vis Compact plus

Art. N° 0556117.

Surface rainurée pour une meilleure prise en main

  • Meilleure ergonomie
  • Ouvertures de test pour testeurs de tension

Gaine thermorétractable à paroi mince

Art. N° 07718.....

Sans adhésif interne

  • Rigidité diélectrique: 20 kV/mm
  • Matière: Polyoléfine

EPI

Gant de protection en nitrile TIGERFLEX® Plus

Art. N° 08994110..

Gant de protection universel

  • Revêtement TIGERFLEX® unique
  • Jauge: 15

Gant de protection mécanique

Art. N° 08994005..

Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique

  • Jauge: 15
  • Matière de la doublure: PA - Polyamide