Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nouvelles énergies

Dans un monde en constante évolution, la transition vers des sources d’énergie durables est devenue une priorité. Face à cette problématique, Würth France vous propose cette nouvelle plateforme pour vous tenir informé de nos dernières avancées (développements produits, systèmes et solutions, formations …) et développer ainsi notre partenariat sur ces nouveaux marchés à conquérir : le photovoltaïque, les bornes de recharge, le plancher chauffant ou encore les climatisations et pompes à chaleur (PAC).
Nouvelles énergies

Mobilité électrique

À l'ère de l'électrification des transports, les véhicules électriques s'imposent comme l'avenir de la mobilité durable. Les bornes de recharges sont une innovation majeure pour étendre votre clientèle. Les chiffres récents démontrent ce potentiel :

  • 6 300 000 bornes de recharge seront installées en 2030 contre 1 000 000 en 2023
  • 16 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables seront en circulation en France d'ici 2035 contre 2,6 millions en 2023

Les solutions Würth

Würth a développé des bornes à destination de toutes les applications disponibles avec des prises T2S et des puissances de recharge allant jusqu’à 22 kW :

Bornes TERRA AC à connectivité étendue
Bornes TERRA AC à connectivité étendue
Bornes I-CON pour les environnement privés et semi-publics
Bornes I-CON pour les environnement privés et semi-publics
Bornes I-ON pour les environnements semi-publics et publics
Bornes I-ON pour les environnements semi-publics et publics

Nos conseils pour vous lancer

Définir son marché cible
Privé, copropriété, entreprise, semi public ou public.
Mettre en application la norme NFC 15-100
Obtenir la qualification IRVE pour l’installations supérieurs à 3,7 kVA
Questionner le client final
Sur le véhicule à charger et les habitudes de déplacements

Le saviez-vous ?

Suite à la loi LOM et aux aides de l’état, la demande d’installations de bornes de recharge dans le privé et le public ne cesse d’augmenter : vos clients peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 75 % et une prise en charge des coûts de raccordement à hauteur de 40 % par les réseaux publics d’électricité. Sans aucun doute, ces aides sont des opportunités de business supplémentaires pour vous diversifier et faire croitre votre activité »

Climatisation & Pompe à chaleur (PAC)

À l'heure où la transition énergétique est au cœur des préoccupations, les pompes à chaleur et climatiseurs se positionnent comme des secteurs d’avenir. Ces installations sont de plus en plus plébiscitées par vos clients et sont déjà en pleine effervescence :

  • + 30 % d’installations de pompes à chaleur (AIR/EAU) en 2023
  • 772 000 pompes à chaleur (AIR/AIR) installées en 2023
  • X3 : c’est l’objectif de l’état pour agrandir le parc de pompes à chaleur d’ici 2030

Les solutions Würth

Que ce soit pour la pose, la maintenance ou le contrôle, Würth a développé un ensemble de gammes pour répondre à vos besoins durant toute la durée de vie de vos installations. Equipez-vous des nos solutions qui allient performance, qualité et sécurité :

Les tubes innovants WFLEXAIR flexibles pour remplacer les tubes en cuivre
Les tubes innovants WFLEXAIR flexibles pour remplacer les tubes en cuivre
Des outils manuels, du matériel de maintenance et du consommable
Des outils manuels, du matériel de maintenance et du consommable
Maxime Streicher
Expert

L'avis de l’expert

Maxime Streicher, responsable du marché Installateurs

Grâce aux aides de l’Etat au niveau régional et national, la demande pour les installations de pompes à chaleur est en plein boom. Qu’il s’agisse de MaPrimeRénov, de l’Eco-prêt à taux zéro ou du Chèque Energie, l’accès à ces systèmes est devenu abordable auprès du grand public et des entreprises, ce qui permet aux installateurs d’étendre leur clientèle.

Plancher chauffant

Les planchers chauffants représentent une avancée majeure dans le domaine du chauffage, offrant une distribution homogène de la chaleur ou du froid. Ils suscitent un intérêt croissant de la part de vos clients. Avec 4,7 millions de m² de plancher installé par an, Würth vous accompagne pour vous aider à conquérir ce marché d’avenir et améliorer votre rentabilité.

Les solutions Würth

Würth a développé des gammes complètes pour vous accompagner à toutes les étapes de l’installation de vos planchers chauffants :

Gammes de dalles
Gammes de dalles
Plates, à plots, isolante
Tubes multicouches et produits complémentaires
Tubes multicouches et produits complémentaires

3 raisons de se lancer

Flexibilité
Le plancher chauffant peut être installé en logements neufs ou à rénover
Gain d’espace
Le plancher chauffant offre une liberté totale à vos clients lors de l’aménagement intérieur
Rentabilité
Ce système permet à vos clients de faire économies d’énergie considérables

Impact environnemental favorable

Le plancher chauffant répond à une demande croissante des entreprises et des particuliers : disposer de logements respectueux de l’environnement grâce aux nouvelles énergies. La meilleure rétention de chaleur et le fonctionnement en basse température vous permettent de proposer un système adapté aux clients soucieux de leur impact carbone et répondant à la nouvelle règlementation RE2020.