Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nova Pro Scala support de panneau arrière pour évier H186 pour toutes les extensions Nova Pro Scala

Support mural arrière pour évier Nova Pro Scala
\ZB-SPUELENRUEKWHALT -SCALA-STONE

Art. N° F102131004

EAN 9003012786130

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nova Pro Scala support de panneau arrière pour évier H186 pour toutes les extensions Nova Pro Scala

Art. N° F102131004
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
Hauteur du panneau arrière 185 mm, par exemple profil H90 avec rail, profil H186 et profil Scala Crystal Plus
  • Permet une production simple et rapide de tiroirs avec découpe pour siphon de renvoi avec panneau arrière rectangulaire en bois

  • Ne nécessite aucune coupe spéciale
Indication

La pièce en plastique ne constitue qu'une connexion avec le panneau arrière inférieur en bois et ne répond à aucune autre exigence de soutien de charge de traction et de compression. La connexion entre le rail et la pièce en plastique ne supporte aucune charge structurelle. Ne suspendez pas les tiroirs sur les rails !

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques ! (Toutes les dimensions sont en mm)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mobilier de cuisine/salle de bains

Matière

Polyamide - PA 6

Couleur

Stone

Adapté au cadre

Nova Pro Scala H186 et Crystal Plus

Légende
B Base LKW Largeur de dégagement du meuble RWB Largeur du panneau arrière
BB/BL Largeur de la base/longueur de la base NL Longueur nominale RWH Hauteur de panneau arrière
EB Largeur d'installation RW Panneau arrière