OS'APP® support pour plateformes de travail amovible
Support de plate-forme de travail amovible
OS'APP SUPPORT PLATEFORME 1000MM
Art. N° 5396201
EAN 4062856400447
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solution professionnelle pour le travail en cages d'ascenceurs ou d'escaliers et en gaines techniques.
Simplicité et rapidité de mise en oeuvre :
- Matériel léger,
- Un seul opérateur pour la mise en place,
- Accès par une seule face au lieu de 2,
- Pas d'outillage spécifique nécessaire.
Outil polyvalent grâce à ses modes de pose multiples, avec ou sans perçage :
- cônes de différentes dimensions,
- cônes aimantés,
- perçage de murs,
- fourreaux.
Témoin rouge basculant validant la bonne mise en place pour une sécurité maximale de l'utilisateur et de la zone de travail.
Démontable et réutilisable.
Avant chaque utilisation, il est recommandé de contrôler et vérifier :
- l'aspect général du filetage, des écrous,...
- la libre rotation du basculeur,
- la présence des goupilles.
Nettoyer l'OS'APP® (lubrifiant multifonctions Art. N° 0893 055 400) et vérifier notamment la propreté de l'encoche hébergeant le basculeur.
Note de calcul DFM-Europe (disponible sur demande auprès de notre service technique).
Certification SOCOTEC.
Fiches de données de sécurité(X)
Conçu pour une utilisation dans des murs en béton armé d'une épaisseur supérieure à 150 mm.
Modèle 600 mm prévu pour des voiles de 15 à 30 cm.
Modèle 1000 mm prévu pour des voiles de 30 à 80 cm.
- Coffrer les murs avec la grande face du cône de chantier ou magnétique côté opposé au podium, ou en fourreau PVC, ou perçage du mur en 40 mm. (dans les 2 derniers cas, retirer la douille de centrage)
- Après avoir retiré le cône de coffrage, l'OS'APP® s'insère dans l'empreinte laissée dans le béton.
- Insérer l'OS'APP® puis le tourner jusqu'à ce que le basculeur se déploie vers le bas.
- Pousser la douille de centrage dans l'empreinte, guidant et centrant ainsi la tige filetée.
- Serrer l'écrou à la main. Possibilité d'effectuer encore 1/4 de tour de clé (facultatif). Pas besoin de serrage intense.
Pour extraire l'OS'APP®, effectuer une rotation à 180° : le basculeur se replie dans le fût et le plat se retrouve en position horizontale.
![]() | |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 39 mm |
Capacité de charge | 1800 kg |
Diamètre de la poignée | 24 mm |
Matière | Acier non allié, C45 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 4,000 kg |
Epaisseur de serrage max. | 800 mm |
Epaisseur de serrage min. | 300 mm |
Plage de serrage min./max. | 300-800 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
