Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ordinateur portable 2-en-1 C15 génération 47

PC 3 EN 1 WOW C15

Art. N° W037150498

EAN 4099618119712

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ordinateur portable 2-en-1 C15 génération 47

Art. N° W037150498

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Unité de base : C15 Génération 47. Conçu pour le diagnostic véhicule et les dépannages axés sur l'entretien en combinaison avec l’interface de diagnostic LOOQER.

Ordinateur portable ? Tablette ? Ou simplement C15 !


  • Ordinateur portable/tablette convertible 2-en-1 pour un travail flexible effectué sur le véhicule

  • Peut être utilisé comme ordinateur portable grâce à son clavier ou comme une tablette avec son écran tactile

  • Idéal pour le diagnostic véhicule avec l'interface de diagnostic LOOQER


Conçu pour un usage en atelier


  • Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau

  • Ecran tactile Dragontrail Pro résistant aux rayures

  • Disque dur SSD 256 Go résistant aux chocs


Équipé de manière optimale


  • Processeur Intel® Pentium® N200

  • Mémoire 8 Go de RAM | LPDDR 5

  • WIN 11 PRO

  • Autonomie de la batterie jusqu'à 10 heures

  • Technologie Bluetooth et Wi-Fi


Contenu de la livraison :


  • Ordinateur portable/tablette 2-en-1 C15 génération 47

  • Guide de démarrage rapide

  • Manuel

  • Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé, non activé

  • Instructions de démarrage sur site


Accessoire supplémentaire :



Malette robuste (réf. W043150490) pour un diagnostic mobile bien organisé

Indication

Pour le diagnostic fonctionnel, une licence de diagnostic WOW! est requise.



Trois packages de licence différents sont disponibles au choix :


  • Réf. W015 301 007 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert

  • Réf. W015 301 308 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data

  • Réf. W015 301 309 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data Assist*


*La licence Expert Data Assist n'est pas disponible dans tous les pays.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Diagnostic véhicule pour voitures et véhicules utilitaires

Longueur

204,88 mm

Largeur

300,88 mm

Hauteur

21,4 mm

Poids du produit (par pièce)

1420,000 g

Batterie à installation permanente

Oui

Taille de l'écran

11,6 in

Système d'exploitation

Windows 11 Pro

Capacité de la batterie

3,53 Ah

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Licence de logiciel de diagnostic LOOQIT EXPERT

ABO.MENSUEL WOW! LOOQIT EXPERT AN1

Diagnostic de toutes les unités de commande disponibles dans un véhicule à l'aide de l'interface de diagnostic LOOQER.
x 1 pcs
Licence de logiciel de diagnostic LOOQIT EXPERT DATA

ABO.MENSUEL WOW! LOOQUIT EXPERT DATA

Diagnostic de toutes les unités de commande disponibles dans un véhicule à l'aide de l'interface de diagnostic LOOQER.

Pack logiciel Expert plus données techniques.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques