Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Outil de vissage pour les goujons filetés

OUTIL DE POSE POUR TIGE FILETEE D6

Art. N° 071513706

EAN 4011231730167

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Outil de vissage pour les goujons filetés

Art. N° 071513706
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
Ne nécessite ni vissage ni ajustage supplémentaire des pièces filetées dans l'écrou
  • Les trois mors striés adhèrent automatiquement au filetage lors du vissage. Lors du dévissage, les mors striés s'ouvrent automatiquement et libèrent le filetage

  • Peut être utilisé avec une clé quatre pans mâle 1/2 pouce pour une clé à cliquet ou avec un adaptateur pour un tournevis électrique
Indication

Ne convient pas aux clés à chocs.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le vissage et le dévissage des goujons filetage bois et métrique, des tiges filetées et des pièces filetées

Convient pour vis

M6

Diamètre (Ø)

25 mm

Longueur

38 mm