Outil de vissage pour les goujons filetés
OUTILS DE POSE POUR GOUJONS M10
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les trois mors striés adhèrent automatiquement au filetage lors du vissage. Lors du dévissage, les mors striés s'ouvrent automatiquement et libèrent le filetage
- Peut être utilisé avec une clé quatre pans mâle 1/2 pouce pour une clé à cliquet ou avec un adaptateur pour un tournevis électrique
Ne convient pas aux clés à chocs.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le vissage et le dévissage des goujons filetage bois et métrique, des tiges filetées et des pièces filetées
Convient pour vis | M10 |
Diamètre (Ø) | 30 mm |
Longueur | 38 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!