PINCE Guide pour l’installation de câbles – CABLOPASS
PINCE GUIDE DE CABLE - Ø38MM
Art. N° 0975810001
EAN 4068362157943
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le CABLOPASS est une pince passe-câble, développée pour accompagner les professionnels dans la pose de câbles, même en configuration complexe.
Grâce à ses galets pivotants intégrés, le câble glisse sans effort, réduisant les frottements et facilitant le déroulage.
Le CABLOPASS s’accroche facilement aux chemins de câbles, rebords, cadres ou autres structures, sans outil, grâce à un système de serrage à une main simple et robuste. Il peut accueillir des câbles jusqu’à 38 mm de diamètre et se fixe sur des supports jusqu’à 48 mm de largeur.
Conçu pour permettre l’installation de câbles par une seule personne, le CABLOPASS offre un gain de temps significatif sur les chantiers, tout en réduisant la fatigue et les contraintes liées à la pose manuelle. Léger (850 g), compact et durable.
Grâce à ses galets pivotants intégrés, le câble glisse sans effort, réduisant les frottements et facilitant le déroulage.
Le CABLOPASS s’accroche facilement aux chemins de câbles, rebords, cadres ou autres structures, sans outil, grâce à un système de serrage à une main simple et robuste. Il peut accueillir des câbles jusqu’à 38 mm de diamètre et se fixe sur des supports jusqu’à 48 mm de largeur.
Conçu pour permettre l’installation de câbles par une seule personne, le CABLOPASS offre un gain de temps significatif sur les chantiers, tout en réduisant la fatigue et les contraintes liées à la pose manuelle. Léger (850 g), compact et durable.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 379 mm |
Convient pour diamètre de câble | 38 mm |
Couleur | Gris |
Matière du boîtier | Plastique renforcé de fibre de verre PA6 GF 30 |
Capacité de serrage max. | 46 mm |