Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
PURLOGIC COLLE MOUSSE PU - MOUSSE PU COLLE 800 ML PURLOGIC COLLE MOUSSE PU - MOUSSE PU COLLE 800 ML
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/rPiJZ7GlGhE

PURLOGIC COLLE MOUSSE PU - MOUSSE PU COLLE 800 ML - 1
PURLOGIC COLLE MOUSSE PU - MOUSSE PU COLLE 800 ML - 2

PURLOGIC COLLE MOUSSE PU

Colle mousse PU Purlogic pour isolation thermique
MOUSSE PU COLLE 800 ML

Art. N° 0892152125

EAN 4050641833174

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
PURLOGIC COLLE MOUSSE PU

Art. N° 0892152125
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
Colle de construction pistolable à base de polyuréthane
  • Colle polyuréthane mono-composant, surpuissante, prête à l’emploi

  • Force d’adhérence puissante dès les premiers instants de prise, même en cas de températures basses

  • Excellente adhérence sur la plupart des matériaux et supports rencontrés dans l’industrie du bâtiment, excepté sur laine de verre, laine de roche, silicone, PE, PP et PTFE

  • Dosage précis et économique

  • Mise en œuvre simple et rapide, pour un réel gain de temps de travail

  • Convient pour le collage vertical

  • Séchage rapide sans retrait

  • Faible expansion pour un positionnement rapide et fiable des panneaux et des pièces à coller

  • Résistance mécanique, isolation thermique et acoustique élevées

  • Flexible et non friable

  • Sans solvant, pour un confort de travail optimal

  • Résistance aux solvants, peintures et autres produits chimiques

  • Insensible au vieillissement

  • Imputrescible. Bonne résistance aux moisissures

  • Ne résiste pas aux UV

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colle multi-usages pour la fixation durable, économique et efficace des panneaux d’isolation thermique extérieur et intérieur. Convient également pour le collage des constructions à sec de plaques de plâtre, béton cellulaire, murs intérieurs non porteurs, cloisons, etc. Adhère sur tous les supports de construction classiques comme le béton, le plâtre, la brique, la pierre, le bois, le liège, l’acier, l’acier zingué, le PVC rigide, les supports bitumineux, le polystyrène extrudé et expansé, la fibre de verre, etc. Peut également convenir pour le montage des boîtes de raccordement électrique

Mode d'emploi

Secouer fortement l’aérosol avant utilisation (environ 30 secondes). Visser le pistolet sur la valve de l’aérosol. Au préalable, protéger les surfaces annexes de la zone de travail. Dégraisser et nettoyer les surfaces à traiter. Secouer régulièrement l’aérosol lors de l’application. La colle non durcie peut être enlevée à l’aide d’un produit adapté ou d’acétone. La colle durcie ne peut être enlevée que mécaniquement


Panneaux d’isolation


Pour un travail optimal, garder une distance d’environ 1–2 cm entre le pistolet et la surface à encoller. Appliquer la colle en cordons de 30 mm d’épaisseur, sous la forme de bandes verticales, sur les contours et en forme de W, tout en gardant une distance du bord de 3 cm. Veiller à ce qu’au minimum 40 % de la surface soit couverte de colle quand la plaque est pressée sur la surface. Les plaques légères peuvent être encollées immédiatement sans temps d’attente. Pour les matériaux plus lourds, selon les conditions climatiques, il est conseillé d’attendre 4 à 8 minutes avant d’encoller. Placer ensuite le panneau ou la pièce à fixer sur le support en pressant fortement durant 30 secondes à 1 minute. Contrôler la position, réajuster si besoin à l’aide d’un outil adapté. Dans certains cas, une fixation mécanique additionnelle et temporaire peut être nécessaire


Murs non porteurs


Encollage des briques, bétons cellulaires, pierres, parpaings, uniquement pour la réalisation des murs non porteurs. Appliquer la colle horizontalement en cordons de 30 mm. Pas de temps d’attente nécessaire

Couleur

Orange

Odeur/parfum

Solvanté

Sec en surface après

10 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 23°C et 50% d'humidité

Temps de durcissement

12 h

Capacité de charge

50 min

Conditions de résilience totale

à 20°C et 65% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Température de traitement de surface min.

-5 °C

Température de traitement de surface max.

35 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Rendement (surface)

14 m²

Contenu

800 ml

Poids net

860 g

Classe du matériau de construction

B1

Résistance à la compression min.

3 N/cm²

Résistance à la compression max.

3 N/cm²

Résistance à la traction max.

0,489 N/mm²

Résistance à la traction min.

0,19 N/mm²

Conductivité thermique λ

0,035 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

conforme à la norme DIN 52612

Résistance à la traction min./max.

0,19-0,489 N/mm²

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 35°C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet manuel PURlogic® PremiumPress monocomposant

PISTOLET PURLOGIC PREMIUMPRESS

Canon à mousse de haute qualité et ergonomique, pour l'application de mousses PU 1C
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
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
Produits alternatifs:
1 x
Pistolet métallique pour mousse PU court

PISTOLET METAL MOUSSE PU L75MM

Description: Pistolet avec tube de longueur réduite pour l'extrusion de mousses PU pistolables
Quantité: 1 x