Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pack MULTI machines Li-Ion 18 V ABS/ABH/AWS/AFS 18 power+ M-CUBE®

PACK LIION18V ABS-ABH-AWS-AFS-ANTS MCUBE

Art. N° 5701473001

EAN 4068362023149

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pack MULTI machines Li-Ion 18 V ABS/ABH/AWS/AFS 18 power+ M-CUBE®

Art. N° 5701473001

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Est composé de 4 machines, dont 4 batteries Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE® et 1 chargeur rapide Li-Ion 18 V ALG 18/8

Toutes les machines sont dotées d'un moteur à longévité élevée et d'une fonction de contrôle continu :


  • la protection électronique arrête rapidement le moteur en cas de surcharge ou de surchauffe

  • moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien, avec réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge


AFS 18 compact M-CUBE®


Puissante et robuste avec une course pendulaire qui peut être activée et désactivée


AWS 18 power+ M-CUBE®


Compacte et puissante, avec réglage de vitesse sur 3 niveaux pour les travaux d'ébauche et de coupe moyens à intensifs


ABS 18 compact M-CUBE®


Longévité maximale et faible usure grâce au mandrin de serrage métallique RÖHM de 13 mm, avec mors de serrage en carbure de tungstène


ABH 18 compact M-CUBE®


Travail confortable et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de la batterie

5 Ah

Tension nominale

18 V/DC

Nombre de pièces de l'assortiment

9 PCS

Pack MULTI machines Li-Ion 18 V ABS/ABH/AWS/AFS 18 power+ M-CUBE® comprenant:
1 x
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE ®

SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT.

Description:
0 PCS x 0 Ah
Scie sabre à batterie puissante et robuste
Quantité: 1 x
1 x
Meuleuse dangle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®

MEULEUSE AWS 18-125-E POWER+ SANS BAT.

Description:
2 kg
Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

Description:
Nombre de batteries: 0 PCS
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Quantité: 1 x
1 x
Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE ®

MARTEAU PERFO. ABH 18 COMPACT SANS BAT.

Description:
0 x 0 Ah
Marteau-perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs, et de burinage léger
Quantité: 1 x
4 x
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description:
1 x 5 Ah
La batterie rechargeable Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 4 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description:
18 V/DC Courant de charge max.: 8 A
Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques