Pack pointes en bandes 20° carré-torsadées brutes + gaz
PACK-POINTE-BANDE20°-3,1X90-C-TOR-BRUT
Art. N° 5088300810
EAN 4050641625250
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointes en bande :
- en bandes 20°
- lien plastique evitant tout résidu lors de la mise en oeuvre
- finition brute
Carré-torsadées
- torsadées pour une meilleure résistance à l'arrachement, surtout pour les assemblages bois debout
- moins d'éclatement par rapport à un clou annelé
- meilleure pénétration dans le bois
- demande une appareil moins puissant pour la mise en oeuvre
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Charpente, préfabriqués, chalets, bardage, lattage, voligeage, fixation bois sur bois
Diamètre nominal (d1) | 3,1 mm |
Longueur (l1) | 90 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Nombre par palette | 200 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |