Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Paire de supports

EQUERRE RÉHAUSSE D'ÉTABLI-RAL 7035

Art. N° 0957510312

EAN 4062856690800

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Paire de supports

Art. N° 0957510312
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
Pour le support d'autres composants tels que les rails et les éclairages de l'appareil
  • Tube d'acier carré de support d'autres accessoires

  • Le profil de montage peut être étendu avec des rails et des éclairages, afin d'optimiser la zone de travail

  • Le bras en porte-à-faux est suspendu dans le profil de montage avec des languettes d'arrimage

  • Disposition flexible, qui peut être modifiée si nécessaire dans les dimensions de la grille du profil de montage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Tôle d'acier

Couleur

Gris clair RAL 7035

Largeur x hauteur x profondeur

40 x 40 x 608 mm

Design

Conditionné par paire

Poids du produit (par pièce)

2,000 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Paire de profilés de montage pour établis

PAIRE PROFILE MONTAGE P.ETABLI-H. 1270MM

Pour rallonger n'importe quel établi sur un poste de travail ergonomique
x 1 pcs
Paire de profilés de montage pour établis

PAIRE PROFILE MONTAGE P.ETABLI-H. 1520MM

Pour rallonger n'importe quel établi sur un poste de travail ergonomique
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
Rail déquipement pour support

RAIL EQUIPEMENT P. PROFIL- 35X1450MM

Pour une meilleure organisation du poste de travail et un accès ergonomique aux outils
x 1 pcs
Rail déquipement pour support

RAIL EQUIPEMENT P. PROFIL- 35X1950MM

Pour une meilleure organisation du poste de travail et un accès ergonomique aux outils
x 1 pcs
Chariot pour rails doutillage

CHARIOT MOUSQUETON POUR RAIL 82X73MM

Inséré dans le rail d'outillage et utilisé pour fixer les outils au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Chariot pour rails doutillage

CHARIOT MOUSQUETON POUR RAIL 20X54MM

Inséré dans le rail d'outillage et utilisé pour fixer les outils au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Lampe pour poste de travail pour support

ECLAIRAGE-LED 28 WATTS P. ETABLI-1150MM

Pour un éclairage optimal de la surface de travail
x 1 pcs
Profilé de support à lampe pour support

PROFILE DE MONTAGE P. ECLAIRAGE-1450MM

Pour installer l'éclairage du poste de travail au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Profilé de support à lampe pour support

PROFILE DE MONTAGE P. ECLAIRAGE-1950MM

Pour installer l'éclairage du poste de travail au-dessus de l'établi