Panneau d'avertissement pour sol mouillé
Panneau — Sol mouillé (avec texte)
PANNEAU SOL GLISSANT
Art. N°
0899605645
EAN 4046777930689
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avertissement visuel jaune de sol mouillé pour identification facile
- Plastique résistant aux chocs, lavable
- Obstruction minimale et facile à replier
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 605 cm |
Largeur | 205 cm |
Poids du produit (par pièce) | 0.910 kg |