Panneau perforé
PANNEAU PERFORE-RAL7035-1440X450X15MM
Art. N° 0957510812
EAN 4062856829132
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
Pour un rangement net et peu encombrant des outils et des petites pièces
- Fixé au profilé de montage avec des languettes
- La perforation carrée permet de fixer des crochets et des supports
- Clarté et accès rapide
- Disposition flexible, qui peut être modifiée si nécessaire dans les dimensions de la grille du profil de montage
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Tôle d'acier |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Largeur x hauteur x profondeur | 1440 x 450 x 15 mm |
Poids du produit (par pièce) | 8,500 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!