Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Panneau perforé

PANNEAU PERFORE-RAL7035-1940X450X15MM

Art. N° 0957510822

EAN 4062856829149

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Panneau perforé

Art. N° 0957510822
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
Pour un rangement net et peu encombrant des outils et des petites pièces
  • Fixé au profilé de montage avec des languettes

  • La perforation carrée permet de fixer des crochets et des supports

  • Clarté et accès rapide

  • Disposition flexible, qui peut être modifiée si nécessaire dans les dimensions de la grille du profil de montage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Tôle d'acier

Couleur

Gris clair RAL 7035

Largeur x hauteur x profondeur

1940 x 450 x 15 mm

Poids du produit (par pièce)

11,000 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Paire de profilés de montage pour établis

PAIRE PROFILE MONTAGE P.ETABLI-H. 470MM

Pour rallonger n'importe quel établi sur un poste de travail ergonomique
x 1 pcs
Paire de profilés de montage pour établis

PAIRE PROFILE MONTAGE P.ETABLI-H. 820MM

Pour rallonger n'importe quel établi sur un poste de travail ergonomique
x 1 pcs
Paire de profilés de montage pour établis

PAIRE PROFILE MONTAGE P.ETABLI-H. 1270MM

Pour rallonger n'importe quel établi sur un poste de travail ergonomique
x 1 pcs
Paire de profilés de montage pour établis

PAIRE PROFILE MONTAGE P.ETABLI-H. 1520MM

Pour rallonger n'importe quel établi sur un poste de travail ergonomique
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
Conduit électrique

CONDUIT NON CABLE-1 AIR/2 P. 2X230V-1440

Pour la disposition optimisée des prises d'alimentation, d'air comprimé ou de données
x 1 pcs
Conduit électrique

CONDUIT NON CABLE-1 AIR/2 P. 2X230V-1940

Pour la disposition optimisée des prises d'alimentation, d'air comprimé ou de données
x 1 pcs
Paire de supports

EQUERRE RÉHAUSSE DÉTABLI-RAL 7035

Pour le support d'autres composants tels que les rails et les éclairages de l'appareil
x 1 pcs
Rail déquipement pour support

RAIL EQUIPEMENT P. PROFIL- 35X1450MM

Pour une meilleure organisation du poste de travail et un accès ergonomique aux outils
x 1 pcs
Rail déquipement pour support

RAIL EQUIPEMENT P. PROFIL- 35X1950MM

Pour une meilleure organisation du poste de travail et un accès ergonomique aux outils
x 1 pcs
Chariot pour rails doutillage

CHARIOT MOUSQUETON POUR RAIL 82X73MM

Inséré dans le rail d'outillage et utilisé pour fixer les outils au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Chariot pour rails doutillage

CHARIOT MOUSQUETON POUR RAIL 20X54MM

Inséré dans le rail d'outillage et utilisé pour fixer les outils au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Lampe pour poste de travail pour support

ECLAIRAGE-LED 28 WATTS P. ETABLI-1150MM

Pour un éclairage optimal de la surface de travail
x 1 pcs
Profilé de support à lampe pour support

PROFILE DE MONTAGE P. ECLAIRAGE-1450MM

Pour installer l'éclairage du poste de travail au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Profilé de support à lampe pour support

PROFILE DE MONTAGE P. ECLAIRAGE-1950MM

Pour installer l'éclairage du poste de travail au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Bras pivotant avec tablette

BRAS PIVOT.-TABLETTE-RAL7035-450X100X310

Pour personnaliser l'accès et le déploiement
x 1 pcs
Bras pivotant avec support

BRAS PIVOT.REGL-TABL-RAL7035-590X430X600

Pour personnaliser l'accès et le fonctionnement du clavier et de l'écran plat d'un PC
x 1 pcs
Tablette

TABLETTE P. ETABLI-RAL7035-1460X50X235MM

Pour boîtes de rangement du système de fixation
x 1 pcs
Tablette

TABLETTE P. ETABLI-RAL7035-1960X50X235MM

Pour boîtes de rangement du système de fixation
x 1 pcs
Tablette

TABLETTE P. ETABLI-RAL7035-1460X50X330MM

Pour boîtes de rangement du système de fixation
x 1 pcs
Tablette

TABLETTE P. ETABLI-RAL7035-1960X50X330MM

Pour boîtes de rangement du système de fixation